DAYTON 받침대 및 타워, 휴대용 전기 히터, 진동
받침대 및 타워, 휴대용 전기 히터, 진동
Dayton 휴대용 전기 히터는 사무실 공간과 응접실에 따뜻함을 제공합니다. 이 장치는 온도가 정상으로 냉각되면 수동으로 재부팅되는 열 과열 보호 기능을 수동으로 재설정합니다. 또한 연속 사용 중에도 외부 본체가 뜨거워지지 않도록 하는 "쿨 터치" 하우징이 특징이며 바퀴나 카트로 시설 주변을 이동할 수 있습니다. 선택한 모델에는 "2단 속도 설정", "팬 전용" 및 "켜기/끄기 응용 프로그램"을 위한 완전한 기능의 프로그래밍 가능한 원격 제어가 포함됩니다. UL/cUL 표준을 준수하며 푸시 버튼 및 기계식 선택기 다이얼 제어 유형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전자식 HID 안정기
- 팔레트 잭
- 공압 그리퍼
- 클램프 수리
- 탄소강 천공 시트
- 스토리지 보관함
- 호스 클램프
- 전압 레귤레이션
- 레이스 웨이 및 액세서리
- 타이어와 휠
- KINEDYNE 래칫로드 바인더
- CENTURY 단일 속도 48Y 프레임 유닛 히터 모터
- SOLER & PALAU 배기 팬 측벽
- DAYTON 벨트 드라이브 다운블라스트 배기 환풍기, 3/4인치 베어링
- TRION 미디어 에어 클리너
- DIXON 속도 제어 머플러
- ENPAC 호스 랩
- DURHAM MANUFACTURING 잠금 핸들
- AMERICAN TORCH TIP 초점 렌즈 마운트
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/16-16 Un