CENTURY 단일 속도 48Y 프레임 유닛 히터 모터
필터
문장: 공 , 의무: 연속 에어 오버 , 효율성 그룹: 높은 , 인클로저: 완전히 밀폐 된 에어 오버 , 액자: 48Y , 모터 응용: HVAC/R , 모터 디자인: 영구 분할 커패시터 , 모터 인클로저 디자인: 완전히 밀폐 된 에어 오버 , 모터 서브 애플리케이션: 유닛 히터 , 모터 열 보호: 자동차 , 모터 유형: PSC , 속도 수: 1 , 단계: 1 , 회전: CW / CCW , 서비스 요소: 1.0 , 축 직경: 1 / 2 " , 열 보호: 자동차
스타일 | 모델 | 맥스. 주변 온도. | 주변 온도. 범위 | 몸 Dia. | 설치 | 명판 RPM | 전체 길이 | 링 투 링 센터 | RPM 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UH1026V1 | 40도 C | 40도 C | 5.625 " | 크래들 / 스터드 | 1075 | 10.375 " | 4-15 / 16 " | 1001-1100 | ₩ 433,877 | |
B | UH1036 | 40도 C | 40도 C | 5.875 " | 크래들 / 스터드 | 1075 | 8.125 " | 5.187 " | 1001-1100 | ₩ 528,115 | |
A | UH1036V1 | 40도 C | 40도 C | 5.625 " | 크래들 / 스터드 | 1075 | 10.625 " | 5.187 " | 1001-1100 | ₩ 502,809 | |
C | 으어어1026 | 40도 C | 40도 C | 5.625 " | 크래들 / 스터드 | 1075 | 10.375 " | 4-15 / 16 " | 1001-1100 | ₩ 456,505 | |
D | 733 | 60도 C | 60도 C | 5.875 " | 크래들 / 스터드 | 1140 | 12.875 " | 7.875 " | 1101-1200 | ₩ 779,415 | |
E | 731 | 60도 C | 60도 C | 5.875 " | 크래들 / 스터드 | 1140 | 12.375 " | 6.875 " | 1101-1200 | ₩ 691,407 | |
F | UH1016NB | 60도 C | 60도 C | 5.625 " | 마개 | 1075 | 8.5 " | - | 1001-1100 | ₩ 412,212 | |
G | UH1016NBV1 | 60도 C | 60도 C | 5.625 " | 마개 | 1075 | 8.5 " | - | 1001-1100 | ₩ 368,252 | |
A | UH1016V1 | 60도 C | 60도 C | 5.625 " | 크래들 / 스터드 | 1075 | 10.25 " | 4-13 / 16 " | 1001-1100 | ₩ 440,300 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고무 시트 및 스트립
- 도관 및 출구 본체
- 세척 병
- 장착 포인트 키트
- 커브 경사로
- 실험실 장비
- 기계공작 액세서리
- 테스트 펌프
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- 플로트 밸브 및 액세서리
- BRADY 채워지지 않은 잠금 캐비닛
- 3M 프레임리스 보안경
- MARKS USA 프로그래밍 가능한 잠금
- HOFFMAN 유형 12 나사 덮개 배선 홈통
- 3M 양방향 핀
- FANTECH 5ACC 시리즈 고정 비환기 커브
- HUMBOLDT 자동화된 ASTM 액체 한계 기계
- SMC VALVES 핸들 헤드 어셈블리
- SMC VALVES Cy3B 시리즈 자기 결합 실린더
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, E4M, 탄성 커플링