항목 | 유닛 히터 모터 |
주변 온도. 범위 | 60도 C |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5.875 " |
Duty | 연속 에어 오버 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
Frame | 48Y |
완전 부하 암페어 | 5.6 / 2.5-2.8 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 8.375 " |
맥스. 주변 온도. | 60도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 영구 분할 커패시터 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 유닛 히터 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | PSC |
설치 | 크래들 / 스터드 |
명판 RPM | 1140 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 12.875 " |
상 | 1 |
반지 Dia. | 2-1 / 4 " |
링 투 링 센터 | 7.875 " |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1101-1200 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 4.5 " |
스터드 패턴 | 3-5/8 x 3-5/8" |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 / 208-230 |
선박 중량 (kg) | 9.86 |
선박 높이 (cm) | 22.61 |
선박 길이 (cm) | 36.07 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 주변 온도. | 주변 온도. 범위 | 몸 Dia. | 설치 | 명판 RPM | 전체 길이 | 링 투 링 센터 | RPM 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UH1036 | 40도 C | 40도 C | 5.875 " | 크래들 / 스터드 | 1075 | 8.125 " | 5.187 " | 1001-1100 | ₩ 528,482 | ||
731 | 60도 C | 60도 C | 5.875 " | 크래들 / 스터드 | 1140 | 12.375 " | 6.875 " | 1101-1200 | ₩ 675,920 | ||
UH1016NB | 60도 C | 60도 C | 5.625 " | 마개 | 1075 | 8.5 " | - | 1001-1100 | ₩ 412,212 | ||
UH1016NBV1 | 60도 C | 60도 C | 5.625 " | 마개 | 1075 | 8.5 " | - | 1001-1100 | ₩ 373,170 | ||
UH1016V1 | 60도 C | 60도 C | 5.625 " | 크래들 / 스터드 | 1075 | 10.25 " | 4-13 / 16 " | 1001-1100 | ₩ 396,270 | ||
UH1026V1 | 40도 C | 40도 C | 5.625 " | 크래들 / 스터드 | 1075 | 10.375 " | 4-15 / 16 " | 1001-1100 | ₩ 439,915 | ||
UH1036V1 | 40도 C | 40도 C | 5.625 " | 크래들 / 스터드 | 1075 | 10.625 " | 5.187 " | 1001-1100 | ₩ 511,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.