계량 보트 및 요리
무게 보트
계량 접시
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 깊이 | 지름 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WB-158-B | ₩50,277 | ||||||||
B | PB-316 8 초 만에 구매 | ₩52,955 | ||||||||
C | HWB-175 | ₩49,857 | ||||||||
D | D44 - 100 | ₩29,627 | ||||||||
D | D43 - 100 | ₩18,672 | ||||||||
A | WB-158 | ₩50,277 | ||||||||
C | HWB-300 | ₩57,644 | ||||||||
D | D-126 | ₩50,119 | ||||||||
D | D57 - 100 | ₩23,450 | ||||||||
E | D63 - 100 | ₩35,525 | ||||||||
D | D75 - 100 | ₩36,452 | ||||||||
F | D70S-100 | ₩33,652 | ||||||||
D | D70 - 100 | ₩30,047 | ||||||||
A | WB-316B | ₩80,552 | ||||||||
A | WB-316 | ₩80,412 | ||||||||
B | PB-315 | ₩92,680 | ||||||||
D | D200 - 50 | ₩35,227 | ||||||||
C | HWB-475 | ₩85,452 | ||||||||
A | PB-317 | ₩164,167 | ||||||||
A | WB-512 | ₩166,582 | ||||||||
A | WB-512-B | ₩166,582 | ||||||||
C | HWB-550 | ₩163,730 | ||||||||
D | D500 - 50 | ₩43,767 |
스테인리스 팬 레인저 3000 Valor 7000
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
30037452 | AG9GPL | ₩ 143,377 | ||
1 |
계량 보트 및 요리
계량 보트 및 접시는 실험실 응용 프로그램에서 계량하는 동안 과립 샘플 또는 액체를 포함하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 장비를 제공합니다. 코팍, 오하우스, 실험실 안전 공급, 독수리 열가소성 히드로 사이언티픽. 알루미늄, 금속, 질소, 종이 또는 폴리스티렌 구조로 되어 있어 반응이 없고 편리하며 열전도율이 우수합니다. 바닥이 평평한 육각형 보트는 균형, 안전 및 유출로부터 보호를 보장하고 사각 접시에는 미끄러지지 않는 취급을 위해 윤곽이 있는 측면이 있습니다. 최대 480ml의 용량으로 제공되는 다양한 계량 접시와 보트 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 절단 도구
- 임팩소켓 및 비트
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 솔레노이드
- 연못 통기
- 휠 돌리
- 종료 장치
- 빔 및 레일 그랩 및 집게
- 들여 쓰기 기계
- 제어 제품 액세서리
- AQUA-PURE RO 시스템 액세서리
- MI-T-M 냉수 압력 세척기, 전기
- A.R. NORTH AMERICA 터보 노즐
- APPROVED VENDOR 이중 폐쇄 형 페그 보드 후크
- VESTIL 스테인레스 스틸 드럼 리프터
- 3M 역 삼투압 시스템
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- COOPER B-LINE B140 시리즈 XNUMX홀 코너 플레이트
- BENCHMARK SCIENTIFIC 스태킹 플랫폼
- VERMONT GAGE Trilock 싱글 엔드 게이지 핸들, 인치