그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단위 베어링 모터 |
베어링스 | 단위 |
몸 Dia. | 3.5 " |
볼트 서클 직경 | 2.75 " |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
Frame | 비표준 |
프레임 재질 | 알류미늄 |
완전 부하 암페어 | 0.15 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 3.25 " |
맥스. 주변 온도. | 55도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | ECM |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 후면 / 발 |
모터 샤프트 설계 | 스레드 된 |
모터 샤프트 회전 | CWLE |
모터 서브 애플리케이션 | 냉장고 / 냉동고 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | ECM |
설치 | 후방 및 이중 발 |
명판 RPM | 1550 |
출력 와트 | 4 ~ 12 |
전체 길이 | 3.625 " |
상 | 1 |
회전 | CWLE |
RPM 범위 | 1501-1600 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 4 " |
축 길이 | 3 / 8 " |
샤프트 방향 | 모든 각도 |
샤프트 유형 | 스레드 된 |
열 보호 | 전자 |
전압 | 208-230 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 14.61 |
HS 코드 | 8501106020 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 암페어 | Hz | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSC2B13CSHI1 | 0.40 | 60 | 115 | ₩ 235,882 | ||
SSC2B16CSHI1 | 0.60 | 60 | 115 | ₩ 231,437 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.