MORRILL 유닛 베어링 모터
필터
주변 온도. 범위: -40 ~ 55도 C , 베어링: 단위 , 몸체 직경: 3-5 / 16 " , 의무: 끊임없는 , 인클로저: 완전히 밀폐 된 에어 오버 , 액자: 비표준 , 프레임 재질: 알류미늄 ,Hz: 60 , 절연 등급: B , 맥스. 주변 온도.: 55도 C , 모터 응용: HVAC/R , 모터 디자인: ECM , 모터 인클로저 디자인: 완전히 밀폐 된 에어 오버 , 모터 장착 위치: 모든 각도 , 모터 샤프트 설계: 스레드 된 , 모터 서브 애플리케이션: 냉장고 / 냉동고 , 모터 열 보호: 자동차 , 모터 유형: ECM , 장착: 후방 및 이중 발 , 명판 RPM: 1550 , 속도 수: 1 , 단계: 1 , 플러그 유형: 2 구 Lyall M-2-24 , RPM 범위: 1501-1600 , 서비스 요소: 1.0 , 축 직경: 1 / 4 " , 축 길이: 1 / 4 " , 샤프트 유형: 나사산 1 / 4-20 , 열 보호: 전자
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 전체 길이 | 회전 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SSC2B12CSHEMV1 | 0.3 | 1/60 | 3.25 " | 3.5 " | CWLE | 115 | ₩ 234,604 | |
A | SSC2B16CSHEMA1 | 0.6 | 1/30 | 3.625 " | 3.875 " | CWLE | 115 | ₩ 255,797 | |
A | SSC2B18AHMAR1 | 0.9 | 1/20 | 3 13 / 16 " | 4 1 / 16 " | CCWLE | 115 | ₩ 309,645 | |
A | SSC2B19CSEMA2 | 0.45 | 1/20 | 3 13 / 16 " | 4 1 / 16 " | CCWLE | 230 | ₩ 437,587 | |
A | SSC2B19AHEMAR2 | 0.45 | 1/20 | 3 13 / 16 " | 4 1 / 16 " | CCWLE | 230 | ₩ 294,647 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 크림 핑 도구 키트
- 솔레노이드 밸브 코일
- 피스톤 공기 압축기 / 진공 펌프
- 스프레이 병 및 트리거 스프레이
- Tiedowns
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 소켓 및 비트
- 퓨즈
- 연마 숫돌
- 글루/에폭시
- WESTWARD 임팩트 소켓, 3/8 "드라이브
- SIEMENS 몰드 케이스 회로 차단기, NGG 시리즈
- SUPER-STRUT CT701 시리즈 파이프 클램프
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 6-40 Unf Lh
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 프레임
- MARTIN SPROCKET 스크루 드라이버 세트
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 플루트 탭 2093S 스파이럴 플루트 탭 시리즈
- JUSTRITE QuickBerm 시리즈 봉쇄 버팀목
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, CDVS 단일 감속 감속기
- REED INSTRUMENTS 다이얼 온도계