피스톤 공기 압축기 / 진공 펌프
피스톤 공기 압축기/진공 펌프는 압축 공기를 에너지원으로 제공하거나 천연 가스를 운반합니다. Raptor supplies 광범위한 피스톤 공기 압축기/진공 펌프 제공...자세히 보기
피스톤 공기 압축기
Thomas 피스톤 공기 압축기는 운송 및 유지 보수 및 수리 응용 분야에서 공압 장비에 전력을 공급하는 데 적합합니다. 이 공기 압축기는 소음 최소화 및 열악한 산업 환경으로부터 보호하기 위해 완전히 밀폐 된 설계를 특징으로합니다. 일부 모델에는 영구 윤활 구성품, 스테인리스 스틸 밸브 및 장기 작동을위한 부식 방지 펌프 실린더가 함께 제공됩니다. 커패시터 시작, 영구 자석, PMDC 및 음영 처리 된 극 모터 변형으로 제공되는 다양한 무급유 공기 압축기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Thomas 피스톤 공기 압축기는 운송 및 유지 보수 및 수리 응용 분야에서 공압 장비에 전력을 공급하는 데 적합합니다. 이 공기 압축기는 소음 최소화 및 열악한 산업 환경으로부터 보호하기 위해 완전히 밀폐 된 설계를 특징으로합니다. 일부 모델에는 영구 윤활 구성품, 스테인리스 스틸 밸브 및 장기 작동을위한 부식 방지 펌프 실린더가 함께 제공됩니다. 커패시터 시작, 영구 자석, PMDC 및 음영 처리 된 극 모터 변형으로 제공되는 다양한 무급유 공기 압축기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 마감재 | 완전 부하 암페어 | 전체 폭 | RPM | 온도. 범위 | 열 보호 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 405ADC38 / 12 | ₩787,272 | |||||||||
B | 270024 | ₩1,711,045 | |||||||||
B | 270047 | ₩1,732,360 | |||||||||
C | 270025 | ₩2,554,615 | |||||||||
D | 617CA32 | ₩733,040 |
피스톤 공기 압축기 / 진공 펌프
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 완전 부하 암페어 | HP | 상 | 전압 | 인 레트 크기 | 모터 유형 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LAA-251-M100X | ₩1,226,697 | |||||||||
B | 4LCB-251-M450X | ₩2,008,807 | |||||||||
C | 5LCA-251-M550NGX | ₩2,150,452 | |||||||||
D | 8HDM-251-M853 | ₩4,382,315 |
피스톤 공기 압축기 / 진공 펌프
Thomas 오일리스 공기 압축기 / 진공 펌프는 높은 흐름의 압축 공기를 생성하거나 공압 장비 또는 시스템을 제어하기위한 진공을 생성하도록 설계되었습니다. 이 피스톤 공기 압축기는 다이 캐스트 알루미늄 구성품과 스테인리스 스틸 밸브가있는 실린더를 사용하여 장시간에 걸쳐 열 전달 및 신뢰성을 극대화하는 반면 샌드위치 밸브는 밸브 시트를 먼지 및 기타 오염 물질로부터 보호합니다. 부드럽고 조용한 작동을 위해 영구적으로 윤활 처리됩니다. 영구 자석 및 음영 폴 모터 버전으로 제공되는 다양한 공기 압축기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Thomas 오일리스 공기 압축기 / 진공 펌프는 높은 흐름의 압축 공기를 생성하거나 공압 장비 또는 시스템을 제어하기위한 진공을 생성하도록 설계되었습니다. 이 피스톤 공기 압축기는 다이 캐스트 알루미늄 구성품과 스테인리스 스틸 밸브가있는 실린더를 사용하여 장시간에 걸쳐 열 전달 및 신뢰성을 극대화하는 반면 샌드위치 밸브는 밸브 시트를 먼지 및 기타 오염 물질로부터 보호합니다. 부드럽고 조용한 작동을 위해 영구적으로 윤활 처리됩니다. 영구 자석 및 음영 폴 모터 버전으로 제공되는 다양한 공기 압축기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
피스톤 진공 펌프
로킹 피스톤 공기 압축기, 1/4인치 NPT 입구
Gast rocking 피스톤 공기 압축기/진공 펌프는 압축 공기를 전달하는 동시에 산업 기계, 자동차 및 제조 응용 분야에서 기류를 사용하여 생성된 소리를 감쇠합니다. 이 Gast 진공 펌프에는 내식성 및 내구성을 위해 스테인리스 스틸 밸브가 있는 알루미늄 실린더가 있습니다. 사용 수명 내내 일관된 흐름을 제공하는 요동 피스톤 디자인과 부드럽고 조용한 작동을 제공하는 오일리스 영구 윤활이 특징입니다. 이 Gast 압축기는 다른 전류 입력과 함께 사용하기 위한 50/60Hz 이중 전압 모터가 특징입니다. 회로를 차단하고 진공 펌프/공기 압축기의 연소를 방지하는 자동 열 보호 기능이 있습니다. 30, 100 및 125psi의 압력 등급으로 제공되는 광범위한 공기 압축기 중에서 선택하십시오.
Gast rocking 피스톤 공기 압축기/진공 펌프는 압축 공기를 전달하는 동시에 산업 기계, 자동차 및 제조 응용 분야에서 기류를 사용하여 생성된 소리를 감쇠합니다. 이 Gast 진공 펌프에는 내식성 및 내구성을 위해 스테인리스 스틸 밸브가 있는 알루미늄 실린더가 있습니다. 사용 수명 내내 일관된 흐름을 제공하는 요동 피스톤 디자인과 부드럽고 조용한 작동을 제공하는 오일리스 영구 윤활이 특징입니다. 이 Gast 압축기는 다른 전류 입력과 함께 사용하기 위한 50/60Hz 이중 전압 모터가 특징입니다. 회로를 차단하고 진공 펌프/공기 압축기의 연소를 방지하는 자동 열 보호 기능이 있습니다. 30, 100 및 125psi의 압력 등급으로 제공되는 광범위한 공기 압축기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 전체 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 87R135-101-N270X | ₩1,069,162 | |||||
B | 87R642-101R-N470X | ₩1,287,282 | |||||
B | 87R645-101-N470X | ₩1,289,522 |
피스톤 공기 압축기
가스 피스톤 공기 압축기는 공기를 압축하기 위해 크랭크축 구동 피스톤과 실린더를 사용하는 용적형 압축기입니다. 이 진공 펌프는 우수한 토크 시작 권선을 가진 열 보호, 음영 극 모터가 있는 알루미늄 실린더와 헤드를 갖추고 있습니다. 전기, 음영 기둥, 커패시터 시동 및 개방형 모터 유형으로 제공되는 다양한 피스톤 공기 압축기 중에서 선택하십시오.
가스 피스톤 공기 압축기는 공기를 압축하기 위해 크랭크축 구동 피스톤과 실린더를 사용하는 용적형 압축기입니다. 이 진공 펌프는 우수한 토크 시작 권선을 가진 열 보호, 음영 극 모터가 있는 알루미늄 실린더와 헤드를 갖추고 있습니다. 전기, 음영 기둥, 커패시터 시동 및 개방형 모터 유형으로 제공되는 다양한 피스톤 공기 압축기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 디자인 | 완전 부하 암페어 | 전체 길이 | 전체 폭 | RPM | 온도. 범위 | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5HCD-10-M553 | ₩3,032,067 | |||||||||
B | 3LBA-32-M300AX | ₩2,695,000 | |||||||||
C | 2HAH-19C-M322A | ₩2,471,000 | |||||||||
D | 87R555-V101-N470X | ₩1,765,802 | RFQ | ||||||||
E | 1HAB-10-M100X | ₩1,437,432 | |||||||||
F | 7LDE-16-M750X | ₩5,745,565 | |||||||||
G | 7HDD-10-M750X | ₩4,588,115 | |||||||||
H | 8HDM-10-M853 | ₩5,371,397 | |||||||||
G | 7HDD-10-M853 | ₩5,217,152 | |||||||||
I | 5LCA-22-M550NGX | ₩3,144,837 | |||||||||
J | 3HBB-19-M322A | ₩2,805,285 | |||||||||
K | 5LCA-46S-M550GX | ₩3,338,107 | |||||||||
L | 5LCA-10-M550NGX | ₩2,375,765 | |||||||||
K | 6LCF-46S-M616NEX | ₩3,659,372 | |||||||||
I | 6LCF-13-M616NEX | ₩3,678,185 | |||||||||
M | 6HCA-10-M616NEX | ₩3,234,979 | |||||||||
N | 1HAB-25-M100X | ₩2,328,515 | |||||||||
O | 1LAA-46S-M100GX | ₩2,224,390 | |||||||||
C | 2HAH-10-M200X | ₩1,410,640 | |||||||||
A | 3HBB-10-M300AX | ₩2,082,762 | |||||||||
M | 5HCE-10-M551X | ₩3,329,952 | |||||||||
P | 1VAF-10-M100X | ₩1,457,925 | |||||||||
A | 4HCC-10-M450X | ₩2,231,722 | |||||||||
Q | 120R689-P101-N800NX | ₩5,241,250 | RFQ | ||||||||
R | 7LDE-46S-M750X | ₩7,055,142 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 86R142-P001B-N270X | ₩1,304,467 | RFQ |
A | 86R123-101-N170X | ₩1,153,565 | RFQ |
탱크 진공 시스템 1/2 HP 10 갤런 탱크
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8150B-30 | AH8QNN | ₩ 7,335,055 |
압축기, 0.25hp, 단상, 1V AC, 115psi 최대 연속 압력, 50cfm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2LAF-10-M200X | CN2TLY | ₩ 1,942,710 |
피스톤 공기 압축기 / 진공 펌프
피스톤 공기 압축기 또는 진공 펌프는 압축 공기를 에너지 원으로 제공하거나 천연 가스를 전달하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies Welch와 같은 브랜드의 다양한 압축기를 제공합니다. 손님 그리고 Thomas Pumps. 크랭크 샤프트 구동 실린더 및 피스톤을 사용하여 고압에서 공기를 압축하고 최대 2HP의 토크를 전달합니다. 이 압축기는 오일리스 또는 로킹 피스톤 진공 펌프 설계로 수명을 연장하기 위해 전기, 음영 처리 된 극, 커패시터 시작, 개방형, 영구 자석 및 PMDC 모터 변형으로 제공됩니다.
자주하는 질문
온도가 피스톤 공기 압축기/진공 펌프에 영향을 줍니까?
- 공기 압축기의 경우 고온으로 인해 압축기 효율이 떨어지고 과열 위험이 높아질 수 있습니다.
- 진공 펌프의 경우 주요 관심사는 펌프의 결로 및 결빙으로 이어질 수 있는 저온이며, 이로 인해 펌프 내부 부품이 손상되고 성능이 저하될 수 있습니다.