그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | ECM 유닛 베어링 모터 |
주변 온도. 범위 | -40 ~ 55도 C |
베어링스 | 단위 |
몸 Dia. | 3-5 / 16 " |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
Frame | 비표준 |
프레임 재질 | 알류미늄 |
완전 부하 암페어 | 0.3 |
HP | 1/60 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 3.25 " |
맥스. 주변 온도. | 55도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | ECM |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 후면 / 발 |
모터 샤프트 설계 | 스레드 된 |
모터 샤프트 회전 | CWLE |
모터 서브 애플리케이션 | 냉장고 / 냉동고 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | ECM |
설치 | 후방 및 이중 발 |
장착 패턴 | (5) 0.15 In Dia 코어 홀 |
명판 RPM | 1550 |
속도의 수 | 1 |
출력 와트 | 12 |
전체 길이 | 3.5 " |
상 | 1 |
플러그 유형 | 2 구 Lyall M-2-24 |
회전 | CWLE |
RPM 범위 | 1501-1600 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 4 " |
축 길이 | 1 / 4 " |
샤프트 유형 | 나사산 1 / 4-20 |
열 보호 | 전자 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8501104040 |
원산지 | MX |
모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 전체 길이 | 회전 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSC2B19AHEMAR2 | 0.45 | 1/20 | 3 13 / 16 " | 4 1 / 16 " | CCWLE | 230 | ₩ 294,647 | |
SSC2B16CSHEMA1 | 0.6 | 1/30 | 3.625 " | 3.875 " | CWLE | 115 | ₩ 255,797 | |
SSC2B18AHMAR1 | 0.9 | 1/20 | 3 13 / 16 " | 4 1 / 16 " | CCWLE | 115 | ₩ 309,645 | |
SSC2B19CSEMA2 | 0.45 | 1/20 | 3 13 / 16 " | 4 1 / 16 " | CCWLE | 230 | ₩ 437,587 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.