항목 | ECM 다이렉트 드라이브 블로어 모터 |
주변 온도. 범위 | -20도 ~ 45도 C |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5.75 " |
커패시터 필요 | 아니 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 48 |
프레임 재질 | 압연 강 |
진동수 | 60/50 |
완전 부하 암페어 | 10.9 |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 7.5 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | ECM |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 밴드 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | Direct Dr Fan / Blower |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1200 |
속도의 수 | 5 |
전체 길이 | 12.187 " |
상 | 1 |
플러그 유형 | 배선 마구 |
RPM 범위 | 1101-1200 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 4 15 / 16 " |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 8.28 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
HS 코드 | 8501403040 |
프로덕트 | 모델 | 주변 온도. 범위 | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 전체 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6103E | -20도 ~ 55도 C | 4.8 | 1/3 | 5.25 " | 10.187 " | 115 | ₩ 884,100 | ||
6203E | -20도 ~ 55도 C | 2.8 | 1/3 | 5.25 " | 10.187 " | 208-230 | ₩ 818,720 | ||
6105E | -20도 ~ 55도 C | 6.8 | 1/2 | 5.75 " | 10 11 / 16 " | 115 | ₩ 992,355 | ||
6205E | -20도 ~ 55도 C | 4.1 | 1/2 | 5.25 " | 10 11 / 16 " | 208-230 | ₩ 949,340 | ||
6107E | -20도 ~ 45도 C | 8.4 | 3/4 | 6.5 " | 11.5 " | 115 | ₩ 1,072,190 | ||
6207E | -20도 ~ 45도 C | 6.0 | 3/4 | 6.5 " | 11.5 " | 208-230 | ₩ 1,011,307 | ||
6210E | -20도 ~ 45도 C | 7.6 | 1 | 7.5 " | 12.187 " | 208-230 | ₩ 1,145,270 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.