에어 스크루 드라이버
공기 스크루 드라이버
스타일 | 모델 | 공기 유입구 | CFM @ 완전 부하 | 자유 속도 | 핸들 타입 | 최소 호스 사이즈 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19pca03q-g | ₩3,031,770 | |||||||
B | 19TTA09Q-G | ₩3,637,375 | |||||||
C | 19TTA07Q-G | ₩3,519,127 | |||||||
D | 19TTA04Q-G | ₩3,329,900 | |||||||
E | 19SCA05Q-G | ₩3,367,612 | |||||||
E | 19SCA04Q-G | ₩3,302,285 | |||||||
A | 19pta15Q-g | ₩3,441,760 | |||||||
A | 19pta09Q-g | ₩3,453,940 | |||||||
C | 19TTA05Q-G | ₩3,412,604 | |||||||
A | 19pca05q-g | ₩3,280,795 | |||||||
C | 19TCA05Q-G | ₩3,631,740 | |||||||
C | 19TCA04Q-G | ₩3,565,065 | |||||||
A | 19pca04q-g | ₩3,098,270 | |||||||
F | 19SPA05Q-G | ₩3,328,307 | |||||||
G | 19SPA04Q-G | ₩3,280,795 | |||||||
A | 19pta05Q-g | ₩3,191,650 | |||||||
H | 19pta04Q-g | ₩3,191,650 | |||||||
I | 19TTA15Q-G | ₩3,634,295 |
에어 스크루 드라이버
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 공기 유입구 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | Duty | 자유 속도 | 핸들 타입 | 최소 호스 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1RPMS1 | ₩2,336,162 | |||||||||
B | QS1P15S1D | ₩2,701,282 | |||||||||
C | 371 | ₩366,047 | |||||||||
D | 5랄프1 | ₩1,353,467 | |||||||||
E | 5RANP1 | ₩1,501,464 | |||||||||
F | 1RANC1 | ₩1,641,220 | |||||||||
G | 5랄크1 | ₩1,539,877 | |||||||||
H | 1RPNC1 | ₩1,757,489 | |||||||||
H | 1RPMC1 | ₩1,754,760 | |||||||||
H | 1RPNS1 | ₩2,062,147 | |||||||||
I | 1RPQS1 | ₩2,126,845 | |||||||||
J | 5RANC1 | ₩1,757,612 | |||||||||
K | 1RLNC1 | ₩1,605,380 | |||||||||
L | 5RLLC1 | ₩1,660,155 | |||||||||
M | 7RAMC1 | ₩3,604,475 | |||||||||
N | 5RLNC1 | ₩1,727,320 | |||||||||
O | 7RLMC1 | ₩3,405,027 |
공기 스크루 드라이버
에어 스크루 드라이버
Speedaire 공기 스크루드라이버는 인쇄 회로 기판 및 기타 전자 장비 연결과 같이 낮은 토크의 고정이 필요한 깨지기 쉬운 생산 설정에 일반적으로 사용됩니다. 작업자의 팔뚝을 비트와 동기화하여 피로를 줄이고 최고의 압력과 제어를 가능하게 합니다. 이 스크루드라이버에는 교체 가능한 스크루드라이버 비트를 고정하는 척과 비트를 회전시켜 나사를 과도하게 구동하지 않고 돌리는 모터가 함께 제공됩니다. 권총 및 직선 핸들 유형으로 제공되는 다양한 공기 스크루드라이버 중에서 선택하십시오.
Speedaire 공기 스크루드라이버는 인쇄 회로 기판 및 기타 전자 장비 연결과 같이 낮은 토크의 고정이 필요한 깨지기 쉬운 생산 설정에 일반적으로 사용됩니다. 작업자의 팔뚝을 비트와 동기화하여 피로를 줄이고 최고의 압력과 제어를 가능하게 합니다. 이 스크루드라이버에는 교체 가능한 스크루드라이버 비트를 고정하는 척과 비트를 회전시켜 나사를 과도하게 구동하지 않고 돌리는 모터가 함께 제공됩니다. 권총 및 직선 핸들 유형으로 제공되는 다양한 공기 스크루드라이버 중에서 선택하십시오.
공기 스크루 드라이버
에어 스크루 드라이버 2.7 ~ 30.1 인치 -lb.
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1RTNS1 | AB7XBJ | ₩ 2,335,795 |
스크루 드라이버 권총 쿠션 클러치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CP2612 | AH7LXF | ₩ 845,144 |
스크루 드라이버 차단 클러치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CP2622 | AH7LWQ | ₩ 1,343,807 |
스크루 드라이버 스트레이트 쿠션 클러치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CP2623 | AH7LXG | ₩ 619,850 |
에어 스크루 드라이버
공기 스크루 드라이버는 생산, 제조 및 조립 응용 분야에서 목재, 플라스틱, 금속 및 수지에 사용하도록 설계된 압축 공기 구동 스크루 드라이버입니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 압축 공기 작동 식 공압 드라이버를 제공합니다. 시카고 공압, Ingersoll-Rand, Speedaire, Cleco, Master Power 및 ASG. 잉 가솔 랜드 조정 가능한 클러치 스크루드라이버는 중요한 고정 산업용 애플리케이션을 위한 정밀한 토크를 제공합니다. 이 조절식 클러치 스크루드라이버는 흡입구를 통해 압축 공기 공급을 허용하는 트리거(피스톤 스타일 스크루드라이버) 또는 레버(인라인 스크루드라이버) 작동 메커니즘을 특징으로 합니다. 차단은 필요한 공기 소비를 줄이는 동안 시계 방향 또는 시계 반대 방향 회전 동작으로 설정할 수 있습니다. 컴팩트한 인라인 디자인으로 좁은 공간에서 사용하기에 적합하며 코팅된 그립으로 사용자의 피로를 덜어줍니다. Speedaire 내부 클러치 조정 기능이있는 공기 스크루 드라이버는 가벼운 조립 및 일반 수리 작업에 이상적입니다. 이 드라이버는 최대 1800RPM의 속도로 회전 할 수 있습니다. 피스톨 그립 스타일 스크루 드라이버는 취급이 용이하도록 설계되었으며 포지티브 방향 작동이 특징 인 반면, 인라인 스크루 드라이버는 가역 작동을 제공합니다.
더 알아보기
- 일회용 내화성작업복
- 무선 도구
- 자동차 윤활유
- 유압 모터
- 연기 추출기 및 액세서리
- 메트릭 삼상 모터
- 걸레 싱크
- 도관 전압 마커
- 연료 캐디
- 단일 가스 감지기
- ZURN 네일 클램프
- KIPP 캠 핸들 내부 스레드
- BRADY 스캐폴드 스탯 홀더 12 x 4-1/2인치
- SUPER-STRUT P716 시리즈 파이프 클램프
- TENNSCO BS6 시리즈 박스 로커
- MERSEN FERRAZ ALS 시리즈 퓨즈
- EATON Moeller 시리즈 부스바 어댑터
- EATON 플러그온 회로 차단기 클램쉘 팩
- GPI 연료 노즐 회전
- ALL MATERIAL HANDLING 도보 E 개 시리즈 와이어 로프 그립 호이스트