전기 모터 및 특산품 유닛 베어링 모터
필터
주변 온도. 범위: -40 ~ 40도 C , 베어링: 단위 , 볼트 원 직경: 2-13 / 16 " , 커패시터 필요: 아니 , 인클로저: 완전히 밀폐 된 에어 오버 , 프레임 재질: 주철 , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 응용: HVAC/R , 모터 열 보호: 자동차 , 모터 유형: ECM , 장착: 후방 및 이중 발 , 단계: 1 , 플러그 유형: 라운드 2 핀 , 탄성 링 직경: 2.125 " , 링 투 링 센터: 1-13 / 32 " , 회전: CWLE , 서비스 요소: 1.0 , 샤프트 유형: 나사산 1 / 4-20 , 열 보호: 자동차
스타일 | 모델 | 항목 | 몸 Dia. | 코드 길이 | 길이 덜 샤프트 | 모터 디자인 | 모터 인클로저 설계 | 모터 장착 위치 | 모터 샤프트 설계 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UTB1CC1551EM56 | ECM 유닛 베어링 모터 | 3.5 " | - | 3.75 " | ECM | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 모든 각도 | 스레드 된 | ₩ 261,572 | |
A | UTB1CB1551EM56 | ECM 유닛 베어링 모터 | 3.5 " | - | 3.75 " | ECM | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 모든 각도 | 스레드 된 | ₩ 208,477 | |
B | UTBCF1701E56C | 단위 베어링 모터 | 3-15 / 32 " | 15 " | 4 13 / 64 " | ECM | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 수평 또는 수직 샤프트 위로 | 스레드 된 | ₩ 208,477 | |
B | UTBCF1551E56C | 단위 베어링 모터 | 3-15 / 32 " | 15 " | 4 13 / 64 " | ECM | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 수평 또는 수직 샤프트 위로 | 스레드 된 | ₩ 208,477 | |
C | ESP-OL50EM26H | 단위 베어링 모터 | 3.875 " | 35 " | 5.593 | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | 수평 | 스레드 된 | ₩ 222,232 | |
C | ESP-OL50EM16H | 단위 베어링 모터 | 3.875 " | 35 " | 5.593 | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | 수평 | 건이 있는 | ₩ 217,332 | |
B | UTBCF1701E56C | 단위 베어링 모터 | 3-15 / 32 " | 15 " | 4 13 / 64 " | ECM | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 수평 또는 수직 샤프트 위로 | 스레드 된 | ₩ 219,450 | |
B | UTBCF1601E56C | 단위 베어링 모터 | 3-15 / 32 " | 15 " | 4 13 / 64 " | ECM | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 수평 또는 수직 샤프트 위로 | 스레드 된 | ₩ 208,477 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 진공 청소기 부착물 및 액세서리
- 맞대기 용접 튜브 피팅
- 유압 저장통 흡입 스트레이너
- 패널 고정 클립
- 윤곽 게이지
- 차단밸브
- 엔진
- 저울 및 저울 액세서리
- 도어록 및 데드 볼트
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- SALISBURY 핫 스위치 스틱
- AIR HANDLER 링크 에어 필터, 1 겹
- RUB VALVES S.7341 시리즈, 볼 밸브
- DURHAM MANUFACTURING 플랫폼 트럭, 플랫 바 데크
- EATON E76 IntelliView 시리즈 광전 센서
- ENERPAC HM 시리즈 유압 탑사이드 볼트 텐셔너
- SMC VALVES Ss5V1 시리즈 매니폴드
- TSUBAKI 단일 분할 테이퍼 스프라켓, 1/2인치 피치