그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단위 베어링 모터 |
베어링스 | 단위 |
몸 Dia. | 3.875 " |
볼트 서클 직경 | 2-13 / 16 " |
코드 길이 | 35 " |
Frame | 비표준 |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 1.70 |
HP | 1/15 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | A |
길이 덜 샤프트 | 5.593 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 음영 처리 된 극 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CWLE |
모터 서브 애플리케이션 | 콘덴서 팬 |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 1500 |
출력 와트 | 50 |
전체 길이 | 5.187 " |
상 | 1 |
플러그 유형 | 라운드 2 핀 |
링 투 링 센터 | 1-13 / 32 " |
RPM 범위 | 1401-1500 |
샤프트 디아. | 1/4 "~ 20" |
축 길이 | 13 / 32 " |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 2.68 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 몸 Dia. | 코드 길이 | 길이 덜 샤프트 | 모터 디자인 | 모터 인클로저 설계 | 모터 장착 위치 | 모터 샤프트 설계 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTB1CB1551EM56 | ECM 유닛 베어링 모터 | 3.5 " | - | 3.75 " | ECM | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 모든 각도 | 스레드 된 | ₩ 223,317 | ||
UTB1CC1551EM56 | ECM 유닛 베어링 모터 | 3.5 " | - | 3.75 " | ECM | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 모든 각도 | 스레드 된 | ₩ 283,727 | ||
UTBCF1701E56C | 단위 베어링 모터 | 3-15 / 32 " | 15 " | 4 13 / 64 " | ECM | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 수평 또는 수직 샤프트 위로 | 스레드 된 | ₩ 238,280 | ||
UTBCF1601E56C | 단위 베어링 모터 | 3-15 / 32 " | 15 " | 4 13 / 64 " | ECM | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 수평 또는 수직 샤프트 위로 | 스레드 된 | ₩ 238,280 | ||
UTBCF1551E56C | 단위 베어링 모터 | 3-15 / 32 " | 15 " | 4 13 / 64 " | ECM | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 수평 또는 수직 샤프트 위로 | 스레드 된 | ₩ 226,152 | ||
UTBCF1701E56C | 단위 베어링 모터 | 3-15 / 32 " | 15 " | 4 13 / 64 " | ECM | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 수평 또는 수직 샤프트 위로 | 스레드 된 | ₩ 238,035 | ||
ESP-OL50EM26H | 단위 베어링 모터 | 3.875 " | 35 " | 5.593 | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | 수평 | 스레드 된 | ₩ 223,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.