그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단위 베어링 모터 |
베어링스 | 단위 |
몸 Dia. | 3-15 / 32 " |
볼트 서클 직경 | 2-13 / 16 " |
코드 길이 | 15 " |
Frame | 비표준 |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 0.12 |
HP | 1/86 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 4 13 / 64 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | ECM |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 수평 또는 수직 샤프트 위로 |
모터 장착 유형 | 후면 / 발 |
모터 샤프트 설계 | 스레드 된 |
모터 샤프트 회전 | CWLE |
모터 서브 애플리케이션 | 냉장고 / 냉동고 |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 1700 |
출력 와트 | 4 |
전체 길이 | 4 39 / 64 " |
상 | 1 |
플러그 유형 | 라운드 2 핀 |
탄력있는 반지 Dia. | 2.125 " |
반지 Dia. | 2-1 / 8 " |
RPM 범위 | 1601-1700 |
샤프트 디아. | 1 / 4 " |
축 길이 | 13 / 32 " |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 1.22 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 몸 Dia. | 코드 길이 | 길이 덜 샤프트 | 모터 디자인 | 모터 인클로저 설계 | 모터 장착 위치 | 모터 샤프트 설계 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTB1CB1551EM56 | ECM 유닛 베어링 모터 | 3.5 " | - | 3.75 " | ECM | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 모든 각도 | 스레드 된 | ₩ 208,477 | ||
UTB1CC1551EM56 | ECM 유닛 베어링 모터 | 3.5 " | - | 3.75 " | ECM | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 모든 각도 | 스레드 된 | ₩ 261,572 | ||
UTBCF1601E56C | 단위 베어링 모터 | 3-15 / 32 " | 15 " | 4 13 / 64 " | ECM | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 수평 또는 수직 샤프트 위로 | 스레드 된 | ₩ 208,477 | ||
UTBCF1551E56C | 단위 베어링 모터 | 3-15 / 32 " | 15 " | 4 13 / 64 " | ECM | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 수평 또는 수직 샤프트 위로 | 스레드 된 | ₩ 208,477 | ||
UTBCF1701E56C | 단위 베어링 모터 | 3-15 / 32 " | 15 " | 4 13 / 64 " | ECM | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 수평 또는 수직 샤프트 위로 | 스레드 된 | ₩ 219,450 | ||
ESP-OL50EM16H | 단위 베어링 모터 | 3.875 " | 35 " | 5.593 | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | 수평 | 건이 있는 | ₩ 217,332 | ||
ESP-OL50EM26H | 단위 베어링 모터 | 3.875 " | 35 " | 5.593 | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | 수평 | 스레드 된 | ₩ 222,232 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.