GENTEQ 브러시리스 ECM 모터
필터
문장: 공 , 커패시터 필요: 아니 , 의무: 끊임없는 , 인클로저: 오픈 에어 오버 ,Hz: 50/60 , 절연 등급: B , 모터 응용: HVAC/R , 모터 디자인: ECM , 모터 인클로저 디자인: 오픈 에어 오버 , 모터 장착 위치: 모든 각도 , 모터 샤프트 설계: 평면 , 모터 서브 애플리케이션: Direct Dr Fan / Blower , 모터 열 보호: 자동차 , 모터 유형: ECM , 단계: 1 , 플러그 유형: 1/4 "및 3/8"스트레이트 수형 빠른 연결 단자 , RPM 범위: 1001-1100 , 서비스 요소: 1 , 축 직경: 1 / 2 " , 샤프트 유형: 평면 , 열 보호: 전자
스타일 | 모델 | 장착 위치 | 주변 온도. 범위 | 몸 Dia. | 명판 RPM | 속도의 수 | 전체 길이 | 회전 | 축 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5SME39HXL110 | 모든 각도 | -40 ~ 40도 C | 5.625 " | 1070 | 1 | 11.25 " | CW / CCW | 4 15 / 16 " | ₩ 816,182 | |
A | 5SME39SXL111 | 모든 각도 | -40 ~ 40도 C | 5.625 " | 1070 | 1 | 12.75 " | CW / CCW | 4 15 / 16 " | ₩ 1,086,575 | |
B | 6703 | 수평 | -40 ~ 55도 C | 5-2 / 3 " | 1050 | 5 | 9.187 " | CCW | 3 15 / 16 " | ₩ 756,962 | |
B | 6705 | 수평 | -40 ~ 55도 C | 5-2 / 3 " | 1050 | 5 | 9 11 / 16 " | CCW | 3 15 / 16 " | ₩ 855,925 | |
B | 6707 | 수평 | -40 ~ 45도 C | 5-2 / 3 " | 1050 | 5 | 10.437 " | CCW | 3 15 / 16 " | ₩ 993,142 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팔레트 랙 및 도어 트랙 보호대
- 배터리 클램프
- 클린 룸 제품
- 오염 제거 샤워 세제 주입기
- 오일 필터 및 캔 크러셔
- 윈치
- 호이스트 및 트롤리
- 색인 생성 가능한 도구
- 물 처리
- 용접 오븐 및 액세서리
- ENERGY CHAIN 커넥터
- AMERICAN TORCH TIP 노즐베이스
- TAPMATIC 스퀘어 드라이브 콜릿
- BUSSMANN CP14002 시리즈 터미널 블록
- PASS AND SEYMOUR 방수 스트레이트 블레이드 커넥터
- APOLLO VALVES 101T 게이트 밸브
- MARTIN SPROCKET C 기존 8홈 스톡 QD 도르래
- DAYTON 도구
- VESTIL LAD 시리즈 롤링 창고 사다리, 12-16단, 천공형
- WEG BLRB 시리즈 접점 블록