VESTIL LAD 시리즈 롤링 창고 사다리, 12-16단, 천공형
필터
배터리 포함 : 아니 , 용량: 350의 파운드. , 캐스터 재질: 고무 , 색상: 파란색 , 계단 사이의 거리: 10 " , 전면 캐스터 재질: 폴리 우레탄 , 전면 캐스터 유형: 받침 , 전면 캐스터 폭: 1 1 / 4 " , 난간 포함: 가능 , 재료: 강철 , 캐스터 번호: 4 , 전면 캐스터 수: 2 , 후방 캐스터 수: 2 , 후방 캐스터 재질: 고무 , 후면 캐스터 폭: 2 1 / 2 " , 스프링 장착: 아니 , 단계 간격: 10 " , 단계 유형: 천공 , 계단 폭: 23.56 "
스타일 | 모델 | 사용 가능한 길이 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 난간 높이 | 높이 | 단계 수 | 단계 각도 | 상단 단계 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAD-12-14-P | 82 3 / 4 " | 91.31 " | 34.25 " | 156 " | 156 " | 12 | 58 ° | 14 " | ₩ 3,554,650 | |
B | LAD-12-21-P | 89 3 / 4 " | 97.5 " | 34.25 " | 156 " | 156 " | 12 | 58 ° | 21 " | ₩ 3,623,403 | |
C | LAD-13-14-P | 91 5 / 16 " | 95.56 " | 42.25 " | 166 " | 166 " | 13 | 58 ° | 14 " | ₩ 4,043,200 | |
D | LAD-14-14-P | 97 9 / 16 " | 101.88 " | 42.25 " | 176 " | 176 " | 14 | 58 ° | 14 " | ₩ 4,203,767 | |
E | LAD-13-21-P | 98 5 / 16 " | 102.56 " | 42.25 " | 166 " | 166 " | 13 | 58 ° | 21 " | ₩ 4,132,901 | |
F | LAD-15-14-P | 103 13 / 16 " | 108 " | 42.25 " | 186 " | 186 " | 15 | 58 ° | 14 " | ₩ 4,385,080 | |
G | LAD-14-21-P | 104 9 / 16 " | 108.88 " | 42.25 " | 176 " | 176 " | 14 | 58 ° | 21 " | ₩ 4,325,898 | |
H | LAD-12-14-P-EZ | 105 3 / 4 " | 110.88 " | 34.25 " | 156 " | 156 " | 12 | 50 ° | 14 " | ₩ 3,594,640 | |
I | LAD-16-14-P | 110 1 / 16 " | 115.25 " | 42.25 " | 196 " | 196 " | 16 | 58 ° | 14 " | ₩ 4,417,407 | |
J | LAD-15-21-P | 110 13 / 16 " | 115 " | 42.25 " | 186 " | 186 " | 15 | 58 ° | 21 " | ₩ 4,497,665 | |
K | LAD-12-21-P-EZ | 112 3 / 4 " | 121.44 " | 34.25 " | 156 " | 156 " | 12 | 50 ° | 21 " | ₩ 3,602,225 | |
L | LAD-13-14-P-EZ | 116 9 / 16 " | 120.88 " | 42.25 " | 166 " | 166 " | 13 | 50 ° | 14 " | ₩ 4,112,003 | |
M | LAD-16-21-P | 117 1 / 16 " | 122.25 " | 42.25 " | 196 " | 196 " | 16 | 58 ° | 21 " | ₩ 4,503,316 | |
N | LAD-13-21-P-EZ | 123 9 / 16 " | 127.88 " | 42.25 " | 166 " | 166 " | 13 | 50 ° | 21 " | ₩ 4,175,079 | |
O | LAD-14-14-P-EZ | 124 15 / 16 " | 128.06 " | 42.25 " | 176 " | 176 " | 14 | 50 ° | 14 " | ₩ 4,279,952 | |
P | LAD-14-21-P-EZ | 131 15 / 16 " | 135.06 " | 42.25 " | 176 " | 176 " | 14 | 50 ° | 21 " | ₩ 4,381,109 | |
Q | LAD-15-14-P-EZ | 133 3 / 8 " | 136.31 " | 42.25 " | 186 " | 186 " | 15 | 50 ° | 14 " | ₩ 4,421,200 | |
R | LAD-15-21-P-EZ | 140 3 / 8 " | 143.31 " | 42.25 " | 186 " | 186 " | 15 | 50 ° | 21 " | ₩ 4,518,589 | |
S | LAD-16-14-P-EZ | 141 3 / 4 " | 144.81 " | 42.25 " | 196 " | 196 " | 16 | 50 ° | 14 " | ₩ 4,446,221 | |
T | LAD-16-21-P-EZ | 148 3 / 4 " | 151.81 " | 42.25 " | 196 " | 196 " | 16 | 50 ° | 21 " | ₩ 4,543,356 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 레인 슈트
- 천장 배기 통풍기
- 통합 필터 요소
- 창 / 벽 에어컨 히트 펌프 액세서리
- 파이프 지원
- 절단공구
- 부싱
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 전기관련 테스터
- 특수 팬 및 액세서리
- SCOTCH 판지 밀봉 테이프
- STANLEY 밀 파일
- CHANNELLOCK 펜치 세트
- PARKER 라운드 바디 공압 실린더
- VULCAN HART 바 스톡
- AUTOQUIP 공군 시리즈 가위 리프트 테이블
- HOFFMAN Proline Flotek 시리즈 FD 서버 캐비닛
- EATON FDE 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, F 프레임
- GROVE GEAR NH 시리즈, HM-H1 스타일, 830 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기