PARKER 원형 몸체 공압 실린더
스타일 | 모델 | 행정 | 보어 직경. | 마그네틱 피스톤 | 온도. 범위 | 전체 길이 | 포트 크기 | 로드 Dia. | 로드 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0.31BFDSR01.00 | 1" | 5 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 3.1 " | # 10-32 UNF | 0.125 " | 0.38 " | ₩ 77,542 | |
B | 0.75BFDSRM01.00 | 1" | 3 / 4 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 4.97 " | 1/8 인치 FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ₩ 118,352 | |
B | 1.06BFDSRM01.00 | 1" | 1-1 / 16 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 5.66 " | 1/8 인치 FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ₩ 131,950 | |
B | 1.06BFDSR01.00 | 1" | 1-1 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 5.5 " | 1/8 인치 FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ₩ 106,820 | |
C | 1.50BFDSRM01.00 | 1" | 1.5 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 6.69 " | 1/4 인치 FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ₩ 186,707 | |
B | 0.75BFDSR01.00 | 1" | 3 / 4 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 4.97 " | 1/8 인치 FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ₩ 92,697 | |
B | 1.50BFDSR01.00 | 1" | 1.5 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 6.44 " | 1/4 인치 FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ₩ 154,175 | |
B | 0.44BFDSR01.00 | 1" | 7 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 3.62 " | # 10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ₩ 88,515 | |
B | 0.44BFDSR02.00 | 2" | 7 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 4.62 " | # 10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ₩ 94,255 | |
B | 1.06BFDSR02.00 | 2" | 1-1 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 6.5 " | 1/8 인치 FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ₩ 112,070 | |
B | 0.31BFDSR02.00 | 2" | 5 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 4.100 " | # 10-32 UNF | 0.125 " | 0.38 " | ₩ 81,532 | |
B | 1.50BFDSRM02.00 | 2" | 1.5 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 7.69 " | 1/4 인치 FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ₩ 218,890 | |
B | 0.75BFDSR02.00 | 2" | 3 / 4 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 5.97 " | 1/8 인치 FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ₩ 97,912 | |
B | 1.50BFDSR02.00 | 2" | 1.5 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 7.44 " | 1/4 인치 FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ₩ 179,165 | |
B | 1.06BFDSRM02.00 | 2" | 1-1 / 16 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 6.66 " | 1/8 인치 FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ₩ 147,332 | |
B | 0.75BFDSRM02.00 | 2" | 3 / 4 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 5.97 " | 1/8 인치 FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ₩ 124,635 | |
B | 0.31BFDSR03.00 | 3" | 5 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 5.1 " | # 10-32 UNF | 0.125 " | 0.38 " | ₩ 85,505 | |
B | 0.75BFDSR03.00 | 3" | 3 / 4 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 6.97 " | 1/8 인치 FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ₩ 104,177 | |
B | 0.75BFDSRM03.00 | 3" | 3 / 4 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 6.97 " | 1/8 인치 FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ₩ 116,112 | |
B | 1.50BFDSR03.00 | 3" | 1.5 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 8.44 " | 1/4 인치 FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ₩ 189,577 | |
B | 1.50BFDSRM03.00 | 3" | 1.5 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 8.69 " | 1/4 인치 FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ₩ 202,510 | |
B | 1.06BFDSR03.00 | 3" | 1-1 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 7.5 " | 1/8 인치 FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ₩ 117,302 | |
B | 0.44BFDSR03.00 | 3" | 7 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 5.62 " | # 10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ₩ 100,012 | |
B | 1.06BFDSRM03.00 | 3" | 1-1 / 16 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 7.66 " | 1/8 인치 FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ₩ 144,497 | |
B | 0.44BFDSR04.00 | 4" | 7 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 6.62 " | # 10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ₩ 93,800 | |
B | 1.50BFDSRM04.00 | 4" | 1.5 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 9.69 " | 1/4 인치 FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ₩ 236,687 | |
B | 1.06BFDSR04.00 | 4" | 1-1 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 8.5 " | 1/8 인치 FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ₩ 123,602 | |
B | 0.31BFDSR04.00 | 4" | 5 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 6.1 " | # 10-32 UNF | 0.125 " | 0.38 " | ₩ 89,530 | |
B | 0.75BFDSR04.00 | 4" | 3 / 4 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 7.97 " | 1/8 인치 FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ₩ 97,562 | |
B | 0.75BFDSRM04.00 | 4" | 3 / 4 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 7.97 " | 1/8 인치 FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ₩ 136,150 | |
B | 1.06BFDSRM04.00 | 4" | 1-1 / 16 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 8.66 " | 1/8 인치 FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ₩ 132,825 | |
B | 1.50BFDSR04.00 | 4" | 1.5 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 9.44 " | 1/4 인치 FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ₩ 197,907 | |
B | 0.75BFDSR05.00 | 5" | 3 / 4 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 8.97 " | 1/8 인치 FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ₩ 115,167 | |
B | 0.75BFDSRM05.00 | 5" | 3 / 4 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 8.97 " | 1/8 인치 FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ₩ 140,892 | |
B | 1.06BFDSRM05.00 | 5" | 1-1 / 16 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 9.66 " | 1/8 인치 FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ₩ 138,425 | |
B | 0.44BFDSR05.00 | 5" | 7 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 7.62 " | # 10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ₩ 99,364 | |
B | 1.50BFDSR05.00 | 5" | 1.5 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 10.44 " | 1/4 인치 FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ₩ 182,979 | |
B | 1.06BFDSR05.00 | 5" | 1-1 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 9.5 " | 1/8 인치 FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ₩ 130,935 | |
B | 1.50BFDSRM05.00 | 5" | 1.5 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 10.69 " | 1/4 인치 FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ₩ 262,342 | |
B | 1.50BFDSRM06.00 | 6" | 1.5 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 11.69 " | 1/4 인치 FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ₩ 225,715 | |
B | 1.50BFDSR06.00 | 6" | 1.5 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 11.44 " | 1/4 인치 FNPT | 0.437 " | 1.25 " | ₩ 203,210 | |
B | 1.06BFDSRM06.00 | 6" | 1-1 / 16 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 10.66 " | 1/8 인치 FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ₩ 143,972 | |
B | 0.44BFDSR06.00 | 6" | 7 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 8.62 " | # 10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ₩ 117,320 | |
B | 1.06BFDSR06.00 | 6" | 1-1 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 10.5 " | 1/8 인치 FNPT | 0.312 " | 0.75 " | ₩ 135,135 | |
B | 0.75BFDSRM06.00 | 6" | 3 / 4 " | 가능 | 화씨 14도 ~ 140도 | 9.97 " | 1/8 인치 FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ₩ 131,897 | |
B | 0.75BFDSR06.00 | 6" | 3 / 4 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 9.97 " | 1/8 인치 FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ₩ 107,764 |
라운드 바디 공압 실린더
Parker 원형 몸체 공압 실린더는 압축 공기를 선형 운동으로 변환하고 자동차 응용 분야에서 전방 블록 장착을 제공합니다. 그들은 부식에 저항하기 위해 은색 마감 처리된 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 하며 부드러운 이탈을 제공하기 위해 정밀 가공된 알루미늄 엔드 캡과 피스톤을 갖추고 있습니다. 수리가 불가능하고 공장에서 미리 윤활 처리된 이 실린더에는 원활한 작동과 긴 수명을 제공하기 위해 공차에 근접하도록 리밍된 로드 부싱이 장착되어 있습니다. 피스톤은 누출 방지 및 내구성을 위해 정밀 가공, 나사산 및 록타이트 처리되어 있습니다. 그들은 우수한 토크 잠금 기능 및 무거운 하중의 운반 능력을 위한 UNF 스레드 또는 강력하고 누출 방지 연결을 위한 FNPT 스레드를 가지고 있습니다. 화씨 -10 ~ 165도 범위의 온도에서 작동하고 최대 6인치의 스트로크 길이를 갖는 다양한 실린더 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 튜빙 벤더
- 스파크 방지 송풍기
- 공압 발파 매체
- 에어 브레이크 튜브
- 보링 및 그루 빙 공구 홀더
- 압력/온도제어밸브
- 특성 테스터 (비전기적)
- 카운터 및 아워 미터
- 후크
- 용접 오븐 및 액세서리
- LUMAPRO 소형 백열 전구, G6, 13V
- FERNCO 유연한 커플 링
- ELECTROMARK 위험 태그, 카드 지, 5-3 / 4 "x 2-7 / 8"
- NOTRAX Dyna-Shield 825 시리즈, 정전기 분산 매트가있는 쿠션 스탯
- GRAINGER Tig 용접봉 1 Lb 튜브 1/8 인치
- MOODY TOOL 정밀 Torx 드라이버
- DIXON 크림프 스타일 커플러
- MERSEN FERRAZ 303 클래스 CC 개방형 퓨즈 블록
- SPEARS VALVES CPVC Y 스트레이너, 트루 유니온 소켓 엔드, EPDM
- EATON PowerXL DG1 시리즈 소프트스타트 보드