FERNCO 플렉시블 커플 링
Fernco 플렉시블 커플링은 주름진 폴리에틸렌 배수 튜브를 PVC 파이프에 연결하기 위해 제조됩니다. 설치가 간편한 이 커플링은 하수구, 배수구, 폐기물 및 환기 배관에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1070-66 | 6 "X 6" | 6-53/64" x 6-33/64" | 5 59 / 64 " | ₩ 104,107 | |
B | 1070-88 | 8 "X 8" | 9-49/64" x 8-27/64" | 5 45 / 64 " | ₩ 144,970 |
유연한 커플 링
Fernco 플렉시블 커플링은 파형 폴리에틸렌 배수 튜브를 PVC 파이프에 연결하도록 설계되었습니다. 이 유연한 커플링은 최대 4.3 PSI의 압력을 처리할 수 있는 가벼우면서도 내구성이 뛰어난 엘라스토머 폴리염화비닐 구조와 누수 방지 작동을 제공하는 스테인리스 스틸 밴드가 특징입니다. 배수 및 관개 시스템에 이상적이며 화학 물질, 곰팡이 성장, 하수 가스 및 자외선에 대한 내성을 제공합니다. 이 플렉시블 커플링은 6 x 6인치 및 8 x 8인치 파이프 크기에 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
특징
- Fernco 커플링의 치수 유연성은 누수 방지 파이프 씰을 보장하여 침투 및 유출을 방지합니다.
- 이 커플링은 다양한 크기와 재질의 파이프를 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다.
- 그들은 부식을 방지하기 위해 스테인레스 스틸 클램프를 특징으로 하며 화학 물질, 자외선, 곰팡이 및 하수 가스로 인한 손상을 방지하기 위해 견고한 탄성 폴리염화비닐(PVC)로 만들어졌습니다.
표준 및 승인
- ASTM D5926
- CL-173
- CSA B602
자주 묻는 질문
이 커플링이 극한의 온도를 견딜 수 있습니까?
Fernco 플렉시블 커플링의 작동 온도 범위는 화씨 -30~140도입니다.
이 커플 링의 밴드를 만드는 데 사용되는 재료는 무엇입니까?
Fernco는 300 스테인리스 스틸을 사용하여 이러한 커플링에 밴드를 만들어 높은 내식성을 제공하고 고온을 견딥니다.
이 커플 링을 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 스테인리스 스틸 클램프를 풉니다.
- 두 파이프의 꼭지 끝 위로 유연한 커플링을 밉니다.
- 클램프를 60lb-inch 토크로 조입니다.
- 조인트를 숨기기 전에 압력 테스트를 수행하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉각수 공급 드릴 비트
- 반사경 교체 렌즈
- 정사각형 베벨 및 계단 게이지
- 점퍼 케이블
- 스펙트럼 분석기
- 비옷
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 실험실 보관 및 운송
- DAYTON 상승 표시등, 120VAC/DC
- RACO 스퀘어 박스
- DAYTON 코팅/비코팅 케이블
- DEVILBISS 중력 스프레이 건 어댑터
- AME INTERNATIONAL 휠 풀러
- NOTRAX Sanitop 디럭스 웨트 에어리어 매트
- THOMAS & BETTS LTEUS01B 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- VESTIL CTRT 시리즈 의자 및 테이블 랙
- BALDOR / DODGE 탄성 D-Flex 유형 J 플랜지 커플링
- BALDOR / DODGE XT40 광산 의무 윙 풀리