DAYTON 돌출형 지시등, 120VAC/DC
스타일 | 모델 | 색상 | 전기 연결 | IP 등급 | 자재 | 패널 두께 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22NY53 | 호박색 | 6 "와이어 리드 | 40 | 폴리 카보네이트 렌즈와 스테인리스 스틸 베젤이있는 나일론 바디 | 0.030 "~ 0.093" | 1/2 "설치 직경 | ₩ 13,754 | |
B | 22NY94 | 호박색 | M2.5 나사 | 40, 씰 65 포함 | 폴리 카보네이트 렌즈와 황동 너트가있는 나일론 바디 | 0.028 "~ 0.11" | 12mm 장착 Dia. | ₩ 36,277 | |
C | 22NY50 | 초록색 | 6 "와이어 리드 | 40 | 폴리 카보네이트 렌즈와 스테인리스 스틸 베젤이있는 나일론 바디 | 0.030 "~ 0.093" | 1/2 "설치 직경 | ₩ 13,142 | |
D | 22NY51 | 초록색 | 0.187 인치 탭 | 40 | 폴리 카보네이트 렌즈와 스테인리스 스틸 베젤이있는 나일론 바디 | 0.030 "~ 0.093" | 1/2 "설치 직경 | ₩ 13,142 | |
E | 22NY92 | 초록색 | M2.5 나사 | 40, 씰 65 포함 | 폴리 카보네이트 렌즈와 황동 너트가있는 나일론 바디 | 0.028 "~ 0.11" | 12mm 장착 Dia. | ₩ 42,297 | |
F | 22NY47 | 빨간색 | 6 "와이어 리드 | 40 | 폴리 카보네이트 렌즈와 스테인리스 스틸 베젤이있는 나일론 바디 | 0.030 "~ 0.093" | 1/2 "설치 직경 | ₩ 13,020 | |
G | 22NY48 | 빨간색 | 0.187 인치 탭 | 40 | 폴리 카보네이트 렌즈와 스테인리스 스틸 베젤이있는 나일론 바디 | 0.030 "~ 0.093" | 1/2 "설치 직경 | ₩ 13,020 | |
H | 22NY93 | 빨간색 | M2.5 나사 | 40, 씰 65 포함 | 폴리 카보네이트 렌즈와 황동 너트가있는 나일론 바디 | 0.028 "~ 0.11" | 12mm 장착 Dia. | ₩ 41,405 |
상승 표시등, 120VAC/DC
Dayton 120VAC/DC LED 표시등은 기계, 스위치 제어 패널, 계기, 버스, RV, 자동차 및 가전 산업에 적합합니다. 폴리카보네이트 엔스와 스테인리스 스틸 베젤이 있는 나일론 본체가 특징입니다. 황색, 녹색 및 적색 옵션으로 제공되는 다양한 표시등 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 무선 도구 액세서리
- 오 - 링
- 테이블
- W 형 및 U 형 자물쇠
- 사다리 추적
- 보관함/용기
- 펌프 모터
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 밸브
- 자동차 윤활유
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 토글 스위치 월 플레이트
- SPEEDAIRE 복동 에어 실린더, 2인치 보어 직경
- ATP 폴리에틸렌 튜브 1/4 인치
- BANJO FITTINGS 밸브 수리 키트, 풀 포트
- EATON E58 시리즈 마운팅 너트
- EATON 로터리 디스커넥트 S 타입 보조 접점
- DBI-SALA 델타 II 하니스
- TAYLOR 식기세척기 테스트 스트립
- SPEAKMAN 밸브 카트리지
- NIBCO 암형 감소 어댑터, PVC