VESTIL CTRT 시리즈 의자 및 테이블 랙
필터
팔 길이 : 14 " , 배터리 포함: 아니 , 바닥 베이스 길이: 14 " , 의자 랙 디자인: 의자를 접는 , 색상: 파란색 , 깊이: 33.125 " , 키: 73.84 " , 적재 능력: 1000의 파운드. , 재료: 강철 , 테이블 수: 6 , 사용 가능한 너비 의자: 30 5 / 8 " , 사용 가능한 너비 테이블: 30 1 / 8 " , 휠 직경: 5" , 휠 재질: 폴리 온 폴리 , 바퀴 유형: 스위블, 전체 브레이크가 있는 스위블 , 너비: 66.5 "
스타일 | 모델 | 의자 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | CTRT-36 | 36 | ₩ 1,259,770 | RFQ
|
B | CTRT-36-2C | 72 | ₩ 1,355,174 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 그리스 및 오일 펌프 액세서리
- 임팩트 소켓 확장
- 스트레치 랩 디스펜서
- 무선 네 일러
- 진동 측정기 액세서리
- 체인 및 체인 액세서리
- 릴레이
- 콘크리트 공사
- 바닥재
- 나사산 및 개스킷 실란트
- BRADY 가스통 라벨
- CHEMTROLS VALVES 젖꼭지 1/2 x 6 인치 Mpt Kynar (r) 1360 Psi
- ARO 교체 용 시트 폴리 프로필렌
- PARKER 필터 카트리지, 허니컴 상처
- THOMAS & BETTS LTOES06G 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- THOMAS & BETTS 기계식 러그 커넥터
- ACME ELECTRIC 단상 건식 배전 변압기, 240 x 480V 델타 XNUMX차
- PARKER 3단계 멸균 에어필터 어셈블리
- MASTER LOCK 다중 사용자 기계적 잠금
- ACORN ENGINEERING 교체용 카트리지