항목 | 인형 |
팔 길이 | 14 " |
배터리 포함 | 아니 |
하단 베이스 길이 | 14 " |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리온 폴리 |
캐스터 유형 | 받침 |
의자 랙 디자인 | 의자를 접는 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 33.125 " |
높이 | 73.84 " |
길이 | 63 " |
부하 용량 | 1000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
바퀴 수 | 4 |
캐스터 수 | (4) 5x1-1/4" |
의자 수 | 36 |
테이블 수 | 6 |
바퀴 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ctrt-36.pdf |
랙 색상 | 파란색 |
랙 재질 | 강철 |
사용 가능한 너비 의자 | 30 5 / 8 " |
사용 가능한 폭 표 | 30 1 / 8 " |
휠 직경 | 5" |
휠 재질 | 폴리 온 폴리 |
휠 타입 | 스위블, 전체 브레이크가 있는 스위블 |
폭 | 66.5 " |
선박 중량 (kg) | 85.05 |
선박 높이 (cm) | 187.56 |
선박 길이 (cm) | 160.02 |
선박 폭 (cm) | 84.14 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 의자 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
CTRT-36-2C | 72 | ₩ 1,355,174 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.