탄산 기 펌프 모터
카보네이터 또는 제트 펌프 모터는 제조 시설, 가공 공장 및 폐수 관리에서 연속 작동 유압 및 원심 펌프와 함께 사용됩니다....자세히 보기
Carbonator 펌프 모터, 분할상, 방적
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 베어링스 | Enclosure | 회전 | RPM | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH32ENA443X | ₩546,000 | |||||||||
B | 5KH32GNB811X | ₩563,996 | |||||||||
C | 5KH32GNB812X | ₩616,805 | |||||||||
D | 5KH32GNB813X | ₩642,565 | |||||||||
E | 5KH32DN5587X | ₩470,190 | |||||||||
F | 5KH32FN5586X | ₩473,497 | |||||||||
G | 5KH33GNA444X | ₩526,312 | |||||||||
H | 5KH36MNA445X | ₩630,210 | |||||||||
I | 5KH36MNB637X | ₩672,962 | |||||||||
J | 5KH37PNA479X | ₩844,900 |
개방형 방적 인클로저, Carbonator 펌프 모터
스타일 | 모델 | 베어링스 | 완전 부하 암페어 | Hz | 설치 | 전체 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH33FNA443X | ₩552,632 | |||||||
B | 5KH32GNB815X | ₩555,730 | |||||||
A | 5KH32GNB811AX | ₩533,242 |
탄산 기 펌프 모터
카보네이터 또는 제트 펌프 모터는 제조 시설, 처리 공장 및 폐수 관리 산업의 연속 작동 유압 및 원심 펌프 전원 공급 장치에 가장 적합합니다. Raptor Supplies 다양한 Century & 마라톤 개방형 방적 / 완전 밀폐형 팬 냉각 엔클로저를 특징으로하는 제트 펌프 모터는 최적의 방열 속도를 제공하고 마찰 손실을 줄이고 케이싱으로의 오염 물질 유입을 방지하기위한 볼 베어링을 제공합니다. UL에 등재 된 분할 상 카보 네이터 펌프 모터 세기 모터에 직접 펌프를 장착할 수 있도록 확장된 허브, 열 발생을 최소화하는 자동 열 보호 기능 및 안전한 설치를 보장하는 크래들 베이스 설계를 갖추고 있습니다. 1/4에서 3hp 범위의 마력 등급에서 사용할 수 있는 광범위한 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자주하는 질문
TEFC와 ODP 인클로저의 차이점은 무엇입니까?
- TEFC(전폐형 팬 냉각식) 엔클로저에는 이물질 및 액체의 유입을 방지하는 밀봉된 하우징이 있습니다. 모터 샤프트에 팬이 장착되어 있어 모터 내부를 통해 공기를 순환시켜 작동 중에 발산되는 열을 발산합니다.
- 반대로 ODP(개방형 방적) 인클로저는 모터를 통해 공기를 순환시키도록 설계되었지만 이물질이나 액체의 유입을 방지하기 위해 밀봉되어 있지 않습니다.
슬리브 베어링의 장점은 무엇입니까?
플레인 베어링이라고도 하는 슬리브 베어링은 원통형 슬리브를 사용하여 회전 샤프트와 고정 부품 사이의 마찰을 지지하고 줄입니다.
자동 열 보호 기능의 이점은 무엇입니까?
카보네이터 펌프 모터의 자동 열 보호 기능은 과열을 방지하고 잠재적으로 모터 또는 주변 구성 요소를 손상시킬 수 있습니다. 여기에는 모터 권선의 온도를 모니터링하는 온도 센서가 포함되어 있습니다. 온도가 임계값을 초과하면 보호 시스템이 활성화되어 모터에 대한 전원 공급을 차단하여 모터가 안전한 온도로 냉각될 때까지 전원을 차단합니다.
더 알아보기
- 도관 피팅 및 액세서리
- HVAC 제어 장치
- 수상안전
- 저울 및 저울 액세서리
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 호일 테이프
- 포크 터미널
- 직선 사다리
- 수동 다이어프램 밸브
- 오일 버너 모터
- GREENLEE 크림핑 장비
- SMITH-COOPER 짧은 반경 팔꿈치, 90도
- GEORG FISCHER 커플 링, PVC
- AME INTERNATIONAL 휠 초크
- COOPER B-LINE B613A 시리즈 컬럼 지지대
- CALBOND PVC 코팅 금속 도관용 엘보우
- HEATHROW SCIENTIFIC 실험실 보관
- KILLARK 위험한 장소 씰링 피팅
- MCKINNEY 전기 경첩
- LISTA 잠금