CHEMTROLS 밸브 니플 1/2 x 6인치 Mpt Kynar(r) 1360 Psi
필터
바디 재질 : 키 나르 (R) , 연결: MNPT , 온도. 범위: 73 ~ 280도 F , 유형: 80 스케줄
스타일 | 모델 | 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 6529 1 / 2x5 | 5" | 1360의 PSI | ₩ 94,395 | |
A | 6529 1 / 2x6 | 6" | 1360 | ₩ 113,627 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플러그 앤 스위치 잠금 장치
- IBC 및 탱크 유출 방지
- 수축 포장 필름
- 형광등 배터리 백업 시스템
- 벨트 배리어 및 포스트 액세서리
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 가스 용접 장비
- 바닥재
- 안전보관
- 공압 모터
- MILLER BY HONEYWELL 충격 흡수 타이백 랜야드
- STREN-FLEX 리버스 아이 슬링 6 형
- LOVEJOY L형 허브, 스플라인 및 특수 보어
- ANVIL 탄소강 볼 밸브
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 제작 피팅 11-1/4 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- EATON CHMDL 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, MDL 프레임
- BULLDOG XNUMX단 속도 스퀘어 트레일러 잭, 비-스프링 리턴
- MASTER APPLIANCE 하우징
- LOVEJOY 저수지 어셈블리
- BROWNING 3V 벨트용 QD 시브