그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 |
본체 재질 | 키 나르 (R) |
연결 | MNPT |
길이 | 5" |
최대. 압력 | 1360의 PSI |
온도. 범위 | 73 ~ 280도 F |
타입 | 80 스케줄 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
6529 1 / 2x6 | 6" | 1360 | ₩ 118,930 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.