VESTIL LAD-16-21-P-EZ 롤링 창고 사다리, 50도, 천공됨, 16단, 21인치 크기
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 사다리 |
ANSI 클래스 | A14.7 |
베이스 길이 | 151.81 " |
기본 너비 | 42.25 " |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 350의 파운드. |
캐스터 재질 | 고무 |
색상 | 파란색 |
단계 사이의 거리 | 10 " |
전면 캐스터 Dia. | 3" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
프론트 캐스터 타입 | 받침 |
전면 캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
난간 높이 | 196 " |
손잡이 포함 | 가능 |
높이 | 196 " |
길이 | 151.812 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
피마자 수 | 4 |
전면 캐스터 수 | 2 |
후면 캐스터 수 | 2 |
단계 수 | 16 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lad-16-21-p-ez.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 10 " |
후면 캐스터 재질 | 고무 |
후방 캐스터 폭 | 2 1 / 2 " |
스프링로드 | 아니 |
단계 각도 | 50도 |
단계 깊이 | 7" |
단계 간격 | 10 " |
단계 유형 | 천공 |
스텝 폭 | 23.56 " |
상단 단계 깊이 | 21 " |
최고 단계 높이 | 160 " |
사용 가능한 길이 | 148 3 / 4 " |
사용 가능한 너비 | 23 9 / 16 " |
폭 | 42.25 " |
선박 중량 (kg) | 198.9 |
선박 높이 (cm) | 497.84 |
선박 길이 (cm) | 385.6 |
선박 폭 (cm) | 107.32 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 사용 가능한 길이 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 난간 높이 | 높이 | 단계 수 | 단계 각도 | 상단 단계 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-12-14-P | 82 3 / 4 " | 91.31 " | 34.25 " | 156 " | 156 " | 12 | 58도 | 14 " | ₩ 3,554,650 | ||
LAD-12-14-P-EZ | 105 3 / 4 " | 110.88 " | 34.25 " | 156 " | 156 " | 12 | 50도 | 14 " | ₩ 3,594,640 | ||
LAD-12-21-P | 89 3 / 4 " | 97.5 " | 34.25 " | 156 " | 156 " | 12 | 58도 | 21 " | ₩ 3,623,403 | ||
LAD-12-21-P-EZ | 112 3 / 4 " | 121.44 " | 34.25 " | 156 " | 156 " | 12 | 50도 | 21 " | ₩ 3,602,225 | ||
LAD-13-14-P | 91 5 / 16 " | 95.56 " | 42.25 " | 166 " | 166 " | 13 | 58도 | 14 " | ₩ 4,043,200 | ||
LAD-13-14-P-EZ | 116 9 / 16 " | 120.88 " | 42.25 " | 166 " | 166 " | 13 | 50도 | 14 " | ₩ 4,112,003 | ||
LAD-13-21-P | 98 5 / 16 " | 102.56 " | 42.25 " | 166 " | 166 " | 13 | 58도 | 21 " | ₩ 4,132,901 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.