DWYER INSTRUMENTS BTLRN 시리즈 롱 리치 바이메탈 온도계
필터
정확도 : -/+ 1% , 주변 온도. 범위: -40도 392도까지 NS , 케이스 유형: 밀폐 봉인 , 연결 위치: 뒤 , 연결 크기: 1 / 2 " , 연결 타입: NPT , 다이얼 크기: 3" , 등급: 300학년, 304학년 , 하우징 재질: 스테인리스 강 , 렌즈 재질: 유리 , 해결: 2도 에프 , 감지 요소: 바이메탈 , 줄기 Dia.: 1 / 4 " , 온도. 범위: 0도 200도까지 에프 , 습식 재료: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 줄기 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | BTLRN312101 | 12 " | ₩ 161,770 | |
A | BTLRN318101 | 18 " | ₩ 199,202 | |
A | BTLRN324101 | 24 " | ₩ 231,279 | |
A | BTLRN336101 | 36 " | ₩ 375,112 | |
A | BTLRN348101 | 48 " | ₩ 484,557 | |
A | BTLRN360101 | 60 " | ₩ 618,345 | |
A | BTLRN372101 | 72 " | ₩ 699,212 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위상 및 모터 회전 미터
- 제등
- 비상 대응 유아용 침대 및 침대
- 작업 의자 액세서리
- 수축 랩 밴드
- 임팩소켓 및 비트
- 나사
- 변압기
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 자동차 윤활유
- DYNABRADE 에어 피니싱 도구
- MITUTOYO 범용 마이크로 미터
- M. K. MORSE 밴드 톱날
- TELEMECANIQUE SENSORS 안전 인터록 스위치
- WATTS 무연 수분 감지기 차단
- BRADY 야광 도어 마킹 테이프
- REMCO 10인치 블레이드가 있는 일체형 금속 탐지 가능 삽
- VESTIL MTC 시리즈 수동 쓰레기 압축기
- VESTIL 무게
- BALDOR / DODGE SXR, 탭 베이스 필로우 블록, 볼 베어링