항목 | 장거리 다이얼 온도계 |
정확성 | -/+ 1% |
주변 온도. 범위 | -40도 392도까지 NS |
케이스 | 밀폐 봉인 |
케이스 유형 | 밀폐 봉인 |
연결 위치 | 뒤 |
연결 크기 | 1 / 2 " |
연결 유형 | NPT |
다이얼 크기 | 3" |
학년 | 300학년, 304학년 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
렌즈 재질 | 유리 |
분해능 | 2도 에프 |
스케일 유형 | 싱글 스케일 |
감지 요소 | 바이메탈 |
줄기 Dia. | 1 / 4 " |
줄기 길이 | 72 " |
온도. 범위 | 0도 200도까지 에프 |
타입 | 싱글 스케일 |
UPC | 094704391144 |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 189.48 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | CN |
모델 | 줄기 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|
BTLRN312101 | 12 " | ₩ 161,770 | |
BTLRN318101 | 18 " | ₩ 199,202 | |
BTLRN324101 | 24 " | ₩ 231,280 | |
BTLRN336101 | 36 " | ₩ 375,112 | |
BTLRN348101 | 48 " | ₩ 484,557 | |
BTLRN360101 | 60 " | ₩ 618,345 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.