납땜 액세서리
Ultratorch 시리즈 어댑터
블레이드
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 165209 | ₩1,332,782 | RFQ |
A | 202-12-4005 | ₩2,547,702 | RFQ |
B | 1210-0096-000 | ₩185,027 | |
C | 31영국81 | ₩78,942 | RFQ |
D | 31영국76 | ₩167,772 | RFQ |
E | 31영국70 | ₩47,075 | RFQ |
F | 72401 | ₩596,697 | |
G | 70842 | ₩523,075 | RFQ |
A | K050050-001 | ₩45,535 | RFQ |
H | 1210-2017-000 | ₩15,662 |
유량
American Beauty 플럭스는 회로 기판을 청소하고 금속 표면에서 변색된 필름을 들어 올리도록 설계되었습니다. 땜납을 적시고 퍼뜨리는 데 도움이 되며 American Beauty PSK25 및 PSK50 전문 납땜 키트에 이상적입니다. 이 플럭스는 수용성이며 잔류물을 남기지 않습니다. ASTM 및 RoHS 표준을 준수하며 부식을 방지하기 위해 무아연 구성을 사용합니다. 2온스 병과 6인치 펜으로 제공되는 다양한 플럭스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
American Beauty 플럭스는 회로 기판을 청소하고 금속 표면에서 변색된 필름을 들어 올리도록 설계되었습니다. 땜납을 적시고 퍼뜨리는 데 도움이 되며 American Beauty PSK25 및 PSK50 전문 납땜 키트에 이상적입니다. 이 플럭스는 수용성이며 잔류물을 남기지 않습니다. ASTM 및 RoHS 표준을 준수하며 부식을 방지하기 위해 무아연 구성을 사용합니다. 2온스 병과 6인치 펜으로 제공되는 다양한 플럭스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
보호 캡
솔더 릴 스탠드 블랙 스풀
납땜 제거 교체 팁
커넥터 어셈블리
슬리브 어셈블리
청소 핀
실을 꿴 바늘
저항 납땜 시스템
American Beauty 저항 솔더링 시스템은 강철 또는 비철 합금(알루미늄, 니켈 및 구리)을 결합할 때 강도와 제어의 이상적인 조합을 제공합니다. 사용자의 피로를 줄이기 위해 편안한 그립 패딩이 특징인 손바닥 크기의 핸드 피스가 장착되어 있습니다. 또한 노치/모양이 가능한 구리 코팅 탄소 전극과 통합되어 사용자가 핸드피스를 맞춤화할 수 있습니다. 이러한 RoHS 준수 솔더링 시스템에는 핸즈프리 전원 활성화 및 사실상 스파크 제거를 위한 풋스위치가 함께 제공됩니다.
American Beauty 저항 솔더링 시스템은 강철 또는 비철 합금(알루미늄, 니켈 및 구리)을 결합할 때 강도와 제어의 이상적인 조합을 제공합니다. 사용자의 피로를 줄이기 위해 편안한 그립 패딩이 특징인 손바닥 크기의 핸드 피스가 장착되어 있습니다. 또한 노치/모양이 가능한 구리 코팅 탄소 전극과 통합되어 사용자가 핸드피스를 맞춤화할 수 있습니다. 이러한 RoHS 준수 솔더링 시스템에는 핸즈프리 전원 활성화 및 사실상 스파크 제거를 위한 풋스위치가 함께 제공됩니다.
납땜 인두 클리너
American Beauty 납땜 인두 클리너는 산화된 표면을 신속하게 제거하고 납땜 인두의 내부 가열 챔버를 청소하는 데 사용됩니다. American Beauty PSK25, PSK50 및 PSK150 납땜 키트와 3112, 3114 및 3125 납땜 인두에 이상적입니다. 클리너 패드는 납땜 인두 팁의 자루를 쉽게 청소할 수 있습니다. 강철 및 합성 섬유 변형으로 제공됩니다.
American Beauty 납땜 인두 클리너는 산화된 표면을 신속하게 제거하고 납땜 인두의 내부 가열 챔버를 청소하는 데 사용됩니다. American Beauty PSK25, PSK50 및 PSK150 납땜 키트와 3112, 3114 및 3125 납땜 인두에 이상적입니다. 클리너 패드는 납땜 인두 팁의 자루를 쉽게 청소할 수 있습니다. 강철 및 합성 섬유 변형으로 제공됩니다.
납땜 제거 브레이드 크기 3
변환 키트
샷 미터
납땜 인두 키트
블레이드
납땜 스탠드
American Beauty 납땜 스탠드는 가구나 장비의 손상을 방지하기 위해 가열된 다리미를 안전하게 배치하는 데 사용됩니다. 경량 강철로 만들어졌으며 100~550와트 다리미에 이상적입니다. 깊은 여물통 디자인은 납땜 인두가 구르는 것을 효과적으로 방지합니다. 이 납땜 스탠드는 1인치와 4인치 길이로 제공됩니다.
American Beauty 납땜 스탠드는 가구나 장비의 손상을 방지하기 위해 가열된 다리미를 안전하게 배치하는 데 사용됩니다. 경량 강철로 만들어졌으며 100~550와트 다리미에 이상적입니다. 깊은 여물통 디자인은 납땜 인두가 구르는 것을 효과적으로 방지합니다. 이 납땜 스탠드는 1인치와 4인치 길이로 제공됩니다.
납땜 부착물
납땜 인두 팁 클리너
American Beauty 납땜 인두 팁 클리너는 잔류물을 청소하고 폐기를 위해 수집하는 데 사용됩니다. 물이나 다른 용매 없이 팁을 청소할 수 있습니다. 스폰지는 셀룰로오스로 만들어져 오염 물질과 해어짐을 방지합니다. 압축 후에도 원래 크기를 유지하며 최대 10배까지 확장할 수 있습니다. 일부 모델은 황동으로 제작되어 American Beauty PSK25 및 PSK50 납땜 키트에 이상적입니다.
American Beauty 납땜 인두 팁 클리너는 잔류물을 청소하고 폐기를 위해 수집하는 데 사용됩니다. 물이나 다른 용매 없이 팁을 청소할 수 있습니다. 스폰지는 셀룰로오스로 만들어져 오염 물질과 해어짐을 방지합니다. 압축 후에도 원래 크기를 유지하며 최대 10배까지 확장할 수 있습니다. 일부 모델은 황동으로 제작되어 American Beauty PSK25 및 PSK50 납땜 키트에 이상적입니다.
더 알아보기
- 디스 펜싱 건
- 데이터 기록계
- 실험실 소모품
- 주철
- 용접 오븐 및 액세서리
- 와셔
- LED 투광 램프
- 난쟁이 잠금 장치
- 용접 노즐
- 링크 필터
- KIPP M10 나사산 크기 SS 조절 식 핸들
- WIREMOLD 400 레이스 웨이 용 레이스 웨이 피팅
- OIL SAFE 헤비 듀티 모바일 작업 센터
- APPLETON ELECTRIC 26W LED 전등
- EATON 203003 시리즈 티/Y 어댑터
- BROWNING U1형 분할 테이퍼 부싱
- JUSTRITE Sure-Grip EX 시리즈 Compac 표준 부식성 캐비닛
- GRAINGER 가시성이 높은 조끼, 메쉬 폴리에스테르, 뒷면 지퍼, ANSI 클래스 2
- CHICAGO FAUCETS 버튼 어셈블리
- PHILIPS S자형 소형 전구