DYNABRADE 공기 마무리 도구
필터
의무: 무거운 , 배기가스: 후방 , 배기 유형: 후방 , 핸들 재질: 합성물 , 하우징 재질: 합성물 , 필요한 압력: 90의 PSI , 스로틀: 지레
스타일 | 모델 | 패드 크기 | 공기 유입구 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 가변 속도 | 휠 지름 | CFM @ 완전 부하 | 자유 속도 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13102 | - | 1 / 4 "NPT | 5.5 | 아니 | 5/8 또는 1 " | 22 | 3200 RPM | 0.4 | ₩ 1,515,010 | |
B | 13206 | - | 1 / 4 "NPT | 10 | 아니 | 1 / 2 " | 40 | 4500 RPM | 0.7 | ₩ 1,795,150 | |
C | 13509 | - | 3 / 8 "NPT | 11 | 아니 | 5/8 또는 1 " | 34 | 6000 RPM | 1 | ₩ 2,842,315 | |
D | 51134 | - | 1 / 4 "NPT | 6 | 아니 | 2.5 " | 24 | 18000 RPM | 0.5 | ₩ 1,774,850 | |
E | 52050 | 3/4 "~ 4" | 1 / 4 "NPT | 5.5 | 가능 | - | 22 | 3200 RPM | 0.4 | ₩ 1,351,472 | |
F | 13450 | 5 "Dia. X 3-1 / 2" | 3 / 8 "NPT | 10.25 | 아니 | - | 41 | 2800 RPM | 1 | ₩ 3,151,627 | |
G | 13505 | 8 "Dia. X 3-1 / 2" | 3 / 8 "NPT | 10.75 | 아니 | - | 43 | 3400 RPM | 1 | ₩ 1,959,982 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 밀폐 공간 호이스트 차량 히치 마운트
- 케이블 스테이플
- 결합 된 램프 모듈 및 접점 블록
- 무선 푸시 버튼
- 어큐뮬레이터 안전 블록
- 비상 사태 대비
- 커플링 및 어답터
- 수상안전
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 와이어 천
- LITTLE GIANT 시트 및 패널 트럭
- ACROVYN 외부 코너, 충격 방지, 카푸치노
- BARKSDALE 항목 장착 센터 레벨 게이지
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 공압 작동 트루 러그 버터플라이 밸브, SS 러그, FKM
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P320 1/6 굽힘 60 Deg. 스트리트 엘보우, 허브 x 마개
- EATON 패널보드 커넥터 키트
- Stafford Mfg 시그니쳐 시리즈 고정 나사식 스테인리스 스틸 샤프트 칼라
- VESTIL HDU 시리즈 고강도 캔틸레버 랙 키트
- VESTIL OPBOL 시리즈 주황색 플라스틱 볼라드
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, CDND 웜/웜 이중 감속 감속기