그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 피니싱 도구 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 5.5 |
CFM @ 완전 부하 | 22 |
Duty | 무거운 |
배출 | 후방 |
자유 속도 | 3200 RPM |
손잡이 재질 | 합성물 |
HP | 0.4 |
로크 | 아니 |
최소 호스 사이즈 | 1 / 4 " |
전체 길이 | 11.5 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스핀들 크기 | 3 / 8 "-24 |
조절판 | 지레 |
가변 속도 | 아니 |
휠 지름 | 5/8 또는 1 " |
선박 중량 (kg) | 1.79 |
선박 높이 (cm) | 10.8 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 패드 크기 | 공기 유입구 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 가변 속도 | 휠 지름 | CFM @ 완전 부하 | 자유 속도 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13450 | 5 "Dia. X 3-1 / 2" | 3 / 8 "NPT | 10.25 | 아니 | - | 41 | 2800 RPM | 1 | ₩ 3,151,627 | ||
13505 | 8 "Dia. X 3-1 / 2" | 3 / 8 "NPT | 10.75 | 아니 | - | 43 | 3400 RPM | 1 | ₩ 1,959,982 | ||
13206 | - | 1 / 4 "NPT | 10 | 아니 | 1 / 2 " | 40 | 4500 RPM | 0.7 | ₩ 1,795,150 | ||
13509 | - | 3 / 8 "NPT | 11 | 아니 | 5/8 또는 1 " | 34 | 6000 RPM | 1 | ₩ 2,842,315 | ||
51134 | - | 1 / 4 "NPT | 6 | 아니 | 2.5 " | 24 | 18000 RPM | 0.5 | ₩ 1,774,850 | ||
52050 | 3/4 "~ 4" | 1 / 4 "NPT | 5.5 | 가능 | - | 22 | 3200 RPM | 0.4 | ₩ 1,351,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.