DESTACO 830 시리즈 공압 토글 클램프
스타일 | 모델 | 플런저 스레드 크기 | 포트 크기 | 보유 용량 | 실린더 보어 | 플런저 높이 | 온도 운영. | 듀티 사이클 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 830 | 3 / 8-16 | 1/8NPT | 2500 파운드 | 1.57 " | 1.06 " | -10 ~ 90°C | 보통/중간 | ₩ 798,367 | |
B | 830-ME | M10 | 1/8 | 2500 파운드 | 1.57 " | 1.06 " | -10 ~ 90°C | 보통/중간 | ₩ 640,589 |
830 시리즈 공압 토글 클램프
Destaco 830 시리즈 공압식 토글 클램프는 Destaco 630 수동 직선 동작 클램프의 공압식 버전으로 작동합니다. 이 클램프는 복동 실린더, 클램핑 암 및 적용된 힘을 배가하기 위한 연결 장치로 구성됩니다. Destaco 공압식 클램프는 공기압을 사용하여 토글 메커니즘의 힘을 통해 공작물을 제자리에 고정하고 고정합니다. 토글 기구를 사용하면 가해진 힘보다 더 큰 힘으로 조일 수 있어 선박, 자동차를 비롯한 일반 기계의 가공 및 조립과 같은 광범위한 용도에 이상적입니다. 이 비잠금 클램프는 보어 크기와 입구 압력에 정비례하는 클램핑력을 제공합니다. 이 클램프에는 클램핑 헤드에 공압을 가하기 위해 맞물릴 수 있는 레버가 장착되어 있습니다. 레버는 긴 가이드 비율을 특징으로 하며 각 부품의 높은 효율성으로 강성을 보장합니다. 이 클램프에는 공작물을 베이스에 장착하기 위한 플랜지 베이스가 있습니다. 이 공압식 토글 클램프는 원활한 작동을 위한 내장형 흐름 제어 시스템과 위치 감지를 위한 자기 피스톤 링이 특징입니다. 견고한 강철 구조는 최대 72psi의 압력을 견디면서 강도와 구조적 강성을 제공합니다. 최대 수용 능력은 2500lb이며 화씨 -14도에서 화씨 194도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
사용
830 시리즈 Destaco 공압식 토글 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 용접 및 조립과 같은 다양한 응용 분야에 이상적입니다.
특징
- 830 시리즈 Destaco 공압식 토글 클램프는 Destaco 630 수동 직선 동작 클램프의 공압식 버전으로, 압축 공기를 사용하여 작업물을 제자리에 고정하기 위해 클램핑 압력을 가합니다.
- 이 공압 토글 클램프는 원형 또는 T-슬롯 스타일 센서를 위한 센서 준비 설계를 통합합니다.
- 830 시리즈 Destaco 공압 토글 클램프는 T-슬롯(8EA-109-1) 또는 원형(810169) 센서를 수용할 수 있습니다.
- 내장형 흐름 제한 메커니즘과 통합되어 외부 흐름 제어가 필요하지 않습니다.
- 이 클램프에는 위치 감지가 가능한 마젠틱 피스톤 링이 장착되어 있습니다.
호환 액세서리
- Destaco 810CYL: 이 교체 실린더 어셈블리는 비틀림을 방지하기 위해 피스톤 로드와 함께 제공됩니다. 마모되거나 손상된 실린더 어셈블리를 교체하려면 이 교체 실린더 어셈블리에 대한 견적을 요청하십시오.
- Destaco 810169: 이 둥근 리드 스위치는 LED가 있는 빠른 분리 메커니즘을 갖추고 있어 쉽게 설정할 수 있습니다. 이 스위치는 IP67 등급이며 클램프 실린더에 설치된 자기 링에 의해 활성화됩니다. 4mm 원형 홈이 있는 실린더에 장착하도록 설계되었습니다.
- Destaco 8EA-109-1: 이 T-슬롯 리드 스위치에는 T-슬롯 홈이 있는 실린더에 장착하도록 설계된 빠른 분리 메커니즘이 있습니다. IP67 등급이며 클램프 실린더에 설치된 자기 링에 의해 활성화됩니다.
- 교체 클램프 어셈블리를 찾는 고객은 각각 830 및 830-ME 클램프용 Destaco 830-LC 및 Destaco 830-M-LC에 대한 견적을 요청할 수 있습니다.
표준 및 승인
- Destaco 830 시리즈 공압 토글 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 승인을 받았습니다.
설치
Destaco 830 시리즈 공압식 토글 클램프는 가공물을 고정판에 쉽고 빠르게 장착할 수 있는 구멍이 있는 플랜지 베이스가 특징입니다.
자주 묻는 질문
공압 토글 클램프란?
공압식 토글 클램프는 수동 홀드다운 또는 직선 토글 클램프와 기본 설계 및 작동이 동일하지만 공압식으로 작동됩니다. 완전히 독립적이며 압력 소스 연결만 필요합니다.
공압 토글 클램프는 어떻게 작동합니까?
공압 토글 클램프는 복동 공압 실린더로 작동됩니다. 클램핑 포트에 공기 압력이 가해지면 클램핑 암이 이동하여 공작물이 고정됩니다. 필요한 클램핑력이 달성되고 공작물에 가해져서 클램프가 공작물을 견고하고 확실하게 고정할 수 있습니다. 잠금 해제를 위해 언클램프 포트에 공기압이 가해집니다.
브랜드에서 방수 클램프 센서를 공급합니까?
예, Destaco 유도형 센서는 IP65 표준에 따라 설계되어 먼지와 폭우 또는 강력한 물줄기로부터 보호합니다.
Destaco는 830 시리즈 공압 클램프의 수동 버전을 제공합니까?
예, Destaco의 630 시리즈 직선 동작 클램프는 이러한 공압식 클램프의 수동 버전이며 최대 2500lb의 지지 용량이 필요한 중부하 작업용으로 설계되었습니다. 이 클램프는 역방향 핸들 동작과 확장된 위치에서 핸들로 잠그는 플런저가 특징입니다. 아래로 이동됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 박스 엔드 렌치
- 다이얼 표시기
- 솔레노이드 밸브 매니 폴드
- 트렌치 하수구
- 전자기 잠금 액세서리
- 측정 및 레이아웃 도구
- 클램프
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 공기처리
- 실내공기질 테스터
- APPROVED VENDOR 건초 커버 타프
- OIL SAFE 헤비 듀티 모바일 작업 센터
- REELCRAFT 호스 릴, 7000 시리즈, 스프링 개폐식
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 스탠다드 듀티, 스플릿 레이스, 오프셋 아이 서포트 그립
- SPEARS VALVES PVC 로우 헤드 PIP 제작 감속기 십자형 소켓
- MARTIN SPROCKET 가공 드럼 풀리, MXT50 부시형
- MARTIN SPROCKET 가공 드럼 풀리, MXT40 부시형, 지체형
- GENIE 적재 플랫폼
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BR 스타일, 826 사이즈, Ironman 웜기어 감속기