항목 | ECM 다이렉트 드라이브 블로어 모터 |
주변 온도. 범위 | -40 ~ 45도 C |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5-2 / 3 " |
커패시터 필요 | 아니 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 오픈 에어 오버 |
Frame | 48 |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60 / 50 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 4.9 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 6.5 " |
맥스. 주변 온도. | 45도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | ECM |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 밴드 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CCWLE |
모터 서브 애플리케이션 | Direct Dr Fan / Blower |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | ECM |
설치 | 밴드 |
장착 위치 | 수평 |
명판 RPM | 1050 |
속도의 수 | 5 |
출력 와트 | 560 |
전체 길이 | 10.437 " |
상 | 1 |
플러그 유형 | 1/4 "및 3/8"스트레이트 수형 빠른 연결 단자 |
회전 | CCW |
RPM 범위 | 1001-1100 |
서비스 요인 | 1 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 3 15 / 16 " |
샤프트 유형 | 평면 |
열 보호 | 전자 |
UPC | 815585023876 |
전압 | 208-230/277 |
선박 중량 (kg) | 8.28 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 48.01 |
선박 폭 (cm) | 20.57 |
HS 코드 | 8501322000 |
원산지 | MX |
모델 | 장착 위치 | 주변 온도. 범위 | 몸 Dia. | 명판 RPM | 속도의 수 | 전체 길이 | 회전 | 축 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6703 | 수평 | -40 ~ 55도 C | 5-2 / 3 " | 1050 | 5 | 9.187 " | CCW | 3 15 / 16 " | ₩ 756,962 | |
6705 | 수평 | -40 ~ 55도 C | 5-2 / 3 " | 1050 | 5 | 9 11 / 16 " | CCW | 3 15 / 16 " | ₩ 855,925 | |
5SME39HXL110 | 모든 각도 | -40 ~ 40도 C | 5.625 " | 1070 | 1 | 11.25 " | CW / CCW | 4 15 / 16 " | ₩ 816,182 | |
5SME39SXL111 | 모든 각도 | -40 ~ 40도 C | 5.625 " | 1070 | 1 | 12.75 " | CW / CCW | 4 15 / 16 " | ₩ 1,086,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.