방폭형 잠수정 펌프
자동 방폭형 수중 하수 펌프
방폭형 잠수정 펌프
방폭형 수중 펌프는 하수구에서 인화성 액체 및 고체가 포함 된 하수를 제거합니다. Raptor Supplies 다양한 제공 졸러 스테인리스 스틸 나사로 볼트로 고정 된 분말 코팅 된 주철 인클로저를 특징으로하는 수중 펌프는 펌프 외부와 내부 모두에서 증기 점화를 방지합니다. Class I, Division 1, Group C & D 환경에 이상적입니다. 열 과부하 보호 기능이 내장 된 오일로 채워진 밀폐형 모터가 장착되어 있습니다. 8.9, 15, 15.5 및 17.1A 옵션으로 제공되는 다양한 수중 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 실험실 장비
- 스위치
- 폼
- 테스트 펌프
- 황동
- 전기 철근 절단기 / 절곡 기
- 각도기
- 프로그래밍 가능한 컨트롤러 및 디스플레이 액세서리
- 링크 필터
- 기기 핸드 트럭
- WESTWARD 곡선 클로 해머
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- TAPCO Led 메시지 디스플레이 13 인치
- TOUGH GUY 재떨이
- ZURN 은폐형, 후면 스퍼드, 수동 플러시 밸브
- KETT TOOLS 후면 단일 행 베어링
- SPEARS VALVES PVC 통합 작동 공압 다이어프램 밸브, SR 나사, EPDM O-링
- SPEARS VALVES CPVC 실험실 볼 밸브, 밸브 및 어댑터 나사산 끝단, EPDM
- EATON 매그넘 시리즈 저전압 회로 차단기 카세트
- MARTIN SPROCKET 부싱 QD형 롤러 체인 스프로킷, 톱니 경화, 체인 번호 50