그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | ECM 다이렉트 드라이브 블로어 모터 |
주변 온도. 범위 | -40도 ~ 25도 C |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 3.437 " |
볼트 서클 직경 | 2-13 / 16 " |
커패시터 필요 | 아니 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 비표준 |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60 / 50 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 1.1 |
HP | 1/15 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 3 13 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | ECM |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 마개 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CWLE |
모터 서브 애플리케이션 | 냉장고 / 냉동고 |
장착 패턴 | 2-4/5" 직경 볼트 원형 |
명판 RPM | 1550 |
속도의 수 | 1 |
출력 와트 | 50 |
전체 길이 | 6.437 " |
상 | 1 |
플러그 유형 | 2 프롱 라이 알 M-2-24 |
RPM 범위 | 1501-1600 |
샤프트 디아. | 5 / 16 " |
축 길이 | 2.625 " |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 1.76 |
선박 높이 (cm) | 26.42 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 8501402040 |
프로덕트 | 모델 | HP | 주변 온도. 범위 | 베어링스 | Hz | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 모터 샤프트 설계 | 명판 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSC2B12CSHBV1 | 1/60 | -40 ~ 55도 C | 공 | 60 | 3.25 " | 55도 C | 스레드 된 | 1550 | ₩ 276,990 | ||
5SME59BVA1079 | 1/15 | -40도 ~ 25도 C | 공 | 50/60 | 3 13 / 16 " | 40도 C | 평면 | 1550 | ₩ 501,200 | ||
5SME59BVA2037 | 1/15 | -40도 ~ 25도 C | 공 | 50/60 | 3 13 / 16 " | 40도 C | 평면 | 1550 | ₩ 479,132 | ||
5SME59BVA2039 | 1/15 | -40도 ~ 25도 C | 공 | 50/60 | 3 13 / 16 " | 40도 C | 평면 | 1550 | ₩ 453,180 | ||
5SME59BVA1038 | 1/15 | -40도 ~ 25도 C | 공 | 50/60 | 3 13 / 16 " | 40도 C | 평면 | 1550 | ₩ 455,087 | ||
5SME59BVA2080 | 1/15 | -40도 ~ 25도 C | 공 | 50/60 | 3 13 / 16 " | 40도 C | 평면 | 1550 | ₩ 495,320 | ||
SSC2B13CNHEMA1 | 1/50 | -40 ~ 55도 C | 단위 | 60 | 3.25 " | 40도 C | 스레드 된 | 1450 | ₩ 369,442 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.