국제 전압 변환기
승압/강압 전압 변환기
스텝 업 / 다운 전압 변환기
승압 및 강압 전압 변환기, 휴대용
Dayton 승압 및 강압 전압 변환기는 상업 및 소매 공간에서 전압을 승압 또는 강압하여 110/220볼트 전원에서 변환한 후 단상 220/110V 전원 공급 장치를 제공합니다. 휴대성, 강도 및 내구성을 위한 손잡이가 있는 통풍구가 있는 검은색 금속 인클로저가 특징입니다. 이 전압 변환기에는 각각 1V 및 2V의 110/220 콘센트, 과부하 및 전압 스파이크로부터 보호하기 위한 25A 퓨즈, 전원에 연결하기 위한 입력 전압 선택기가 있는 절연 전원 코드가 함께 제공됩니다. 0.5, 1.5 및 3kVA 정격 전압으로 제공되는 다양한 전압 변환기 중에서 선택하십시오.
Dayton 승압 및 강압 전압 변환기는 상업 및 소매 공간에서 전압을 승압 또는 강압하여 110/220볼트 전원에서 변환한 후 단상 220/110V 전원 공급 장치를 제공합니다. 휴대성, 강도 및 내구성을 위한 손잡이가 있는 통풍구가 있는 검은색 금속 인클로저가 특징입니다. 이 전압 변환기에는 각각 1V 및 2V의 110/220 콘센트, 과부하 및 전압 스파이크로부터 보호하기 위한 25A 퓨즈, 전원에 연결하기 위한 입력 전압 선택기가 있는 절연 전원 코드가 함께 제공됩니다. 0.5, 1.5 및 3kVA 정격 전압으로 제공되는 다양한 전압 변환기 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 특수 AC 모터
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 풍속계
- 전기/벤치 테스터
- DC 전원 공급 장치 액세서리
- 체인 컨테이너
- 삽
- 목재 드릴 비트 확장
- 접시 및 페트리 접시 액세서리
- 3M 폴리 에스터 메쉬 원단 미끄럼 방지 테이프, 연속 롤
- EAGLE 접지 패드
- DAYTON 위상 모니터링 릴레이, 3상, 190~500VAC
- PALMETTO PACKING 1382 스타일, 패킹 씰
- KOHLER 광택 크롬, 각진 직선
- DAYTON 클램프 너트
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-L 스타일, 842 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- HOBART 슬라이드
- HUMBOLDT 침투계, 어댑터 풋