DAYTON 승압 및 강압 전압 변환기, 휴대용
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | VA 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16V986 | 4.75 " | 5.5 " | 500VA | 4.75 " | ₩ 154,000 | |
B | 16V987 | 9.75 " | 7.5 " | 1.5kVA | 9.75 " | ₩ 363,807 | |
C | 16V988 | 10.75 " | 8.5 " | 3kVA | 9.75 " | ₩ 455,559 |
승압 및 강압 전압 변환기, 휴대용
Dayton 승압 및 강압 전압 변환기는 상업 및 소매 공간에서 전압을 승압 또는 강압하여 110/220볼트 전원에서 변환한 후 단상 220/110V 전원 공급 장치를 제공합니다. 휴대성, 강도 및 내구성을 위한 손잡이가 있는 통풍구가 있는 검은색 금속 인클로저가 특징입니다. 이 전압 변환기에는 각각 1V 및 2V의 110/220 콘센트, 과부하 및 전압 스파이크로부터 보호하기 위한 25A 퓨즈, 전원에 연결하기 위한 입력 전압 선택기가 있는 절연 전원 코드가 함께 제공됩니다. 0.5, 1.5 및 3kVA 정격 전압으로 제공되는 다양한 전압 변환기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 이어 플러그 디스펜서
- 스프링클러 액세서리
- 렌즈 청소 스테이션
- 타이 후크
- 릴리스 후크
- 캐비닛
- 에어 컨디셔너
- 재료 리프트
- 골재 테스터
- 외부 페인트 및 얼룩
- KEO 카운터 싱크, 고속 강철, 6 날, 60도 포함 각도
- REIKU 그립 클램프, 1.140 "튜브 크기, 폴리 아미드 6
- NORDFAB 앵글 플랜지
- ELMA ULTRASONICS 절연 힌지 뚜껑
- BUNTING BEARINGS 슬리브 베어링, 나일론
- AMS 5/8 인치 스레드 코어 샘플러 컵 및 캡
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 표준 개장 볼 밸브, 소켓 끝단, FKM
- HUMBOLDT 연화점 장치
- CONDOR 니트 장갑, 전체 손가락, 코팅되지 않음, 13 게이지, 흰색
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, XDVS 단일 감속 감속기