KEO 카운터 싱크, 고속 강철, 6 날, 60도 포함 각도
필터
마침 : 코팅되지 않은 , 포함 각도: 60도 , 재료: 고속철 , 플루트 수: 6 , 유형: 싱글 엔드
스타일 | 모델 | 몸 Dia. | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55011 | 1" | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ₩ 93,362 | |
A | 55013 | 1-1 / 2 " | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ₩ 201,862 | |
A | 55012 | 1-1 / 4 " | 3" | 1 / 2 " | 1.25 " | ₩ 140,192 | |
A | 55006 | 1 / 2 " | 2" | 3 / 8 " | 1" | ₩ 31,220 | |
A | 55005 | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 29,609 | |
A | 55002 | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ₩ 20,072 | |
A | 55000 | 1 / 8 " | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ₩ 17,605 | |
A | 55009 | 3 / 4 " | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ₩ 62,457 | |
A | 55004 | 3 / 8 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ₩ 24,517 | |
A | 55001 | 3 / 16 " | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ₩ 20,335 | |
A | 55008 | 5 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ₩ 43,627 | |
A | 55007 | 5 / 8 " | 2.25 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 43,330 | |
A | 55003 | 5 / 16 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ₩ 22,802 | |
A | 55010 | 7 / 8 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ₩ 87,080 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 캔틸레버 스토리지 랙
- 롤링 사다리
- Sharps 컨테이너
- 매장 가스 튜빙
- 유압 진동기
- 캐비닛
- 싱크대/급수대
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 고정용공구
- 알류미늄
- GLOBE SCIENTIFIC 현미경 슬라이드 상자, 파란색
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 5-44 Unf Lh
- LEESON 메기 연못 농업용 모터, 단상 및 삼상, TEFC, 베이스가 있는 C면
- KERN AND SOHN WTB-NM 시리즈 벤치 저울
- HONEYWELL 어셈블리
- KEN-TOOL 렌치
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 플루트 탭 2096MC 스파이럴 플루트 탭 시리즈
- ANSELL 11-624 차단 절단 방지 고성능 장갑
- LOVEJOY 키홈이 있는 Nyflex 유형 커플링 허브, 임페리얼
- MORSE DRUM 스프링 세트