KERN AND SOHN WTB-NM 시리즈 벤치 저울
필터
교정 클래스: III , 표시 유형: LCD , 하우징 치수: 286 X 316 X 126.5 mm , 하우징 높이: 126.5 mm , 하우징 길이: 316 mm , 입력 전압: 110 ~ 230V AC , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 직사각형 무게 측정 표면 크기: 263 X 203 mm , 정착 시간: 2 초. , 단위: g , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 계량 표면 깊이: 203 mm , 계량면 폭: 263 mm
스타일 | 모델 | 교정 값 | 선형성 | 최소 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | WTB 1K-4NM | 0.5g | +/- 0.5g | 10g | ₩ 481,090 | |
B | WTB 3K-3NM | 1g | +/- 1g | 20g | ₩ 481,090 | |
C | WTB 6K-3NM | 2g | +/- 2g | 40g | ₩ 481,090 | |
D | WTB 10K-3NM | 5g | +/- 5g | 100g | ₩ 481,090 | |
E | WTB 30K-2NM | 10g | +/- 10g | 200g | ₩ 481,090 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 래칫
- 안전 릴레이
- 용접 팁 믹서
- 선형 가이드 레일 캐리지 어셈블리
- 타이어 스프레더
- 파워트랜스미션 벨트
- 온도계/습도계
- 실험실 소모품
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- JOHN GUEST 격벽 어댑터
- SQUARE D 24VAC, 릴레이
- SPEEDAIRE 실린더 수리 키트
- DIXON 호스 클램프 어댑터
- BURNDY GBM 시리즈 접지 커넥터
- WOODHEAD 130028 시리즈 코드셋
- WOODHEAD 112011 시리즈 디지털 I/O 카드
- DESTACO 803 시리즈 교체용 클램프 어셈블리
- DAYTON 브러시와 스프링
- GROVE GEAR NH 시리즈, BR 스타일, 832 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기