그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 균형 척도 |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
교정 클래스 | III |
교정 값 | 1g |
케이스 폭 | 286mm |
숫자 크기 | 25mm |
유형 표시 | LCD |
하우징 치수 | 286 X 316 X 126.5 mm |
하우징 높이 | 126.5 mm |
하우징 길이 | 316 mm |
입력 전압 | 110 ~ 230V AC |
선형성 | +/- 1g |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
최소 무게 | 20g |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-wtb-3k-3nm.pdf |
가독성 | 1g |
직사각형 계량 표면 크기 | 263 X 203 mm |
재현성 | 1g |
셋팅 시간 | 2 초. |
단위 | g |
용량 무게 | 3kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
무게 표면 깊이 | 203 mm |
무게 표면 폭 | 263 mm |
선박 중량 (kg) | 4 |
선박 높이 (cm) | 19.5 |
선박 길이 (cm) | 34 |
선박 폭 (cm) | 40 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 교정 값 | 선형성 | 최소 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WTB 10K-3NM | 5g | +/- 5g | 100g | ₩ 481,090 | ||
WTB 1K-4NM | 0.5g | +/- 0.5g | 10g | ₩ 481,090 | ||
WTB 30K-2NM | 10g | +/- 10g | 200g | ₩ 481,090 | ||
WTB 6K-3NM | 2g | +/- 2g | 40g | ₩ 481,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.