트위스트 잠금 플러그
Turnlock 잠금 플러그
스타일 | 모델 | 색상 | 전선 수 | 상 | 전압 | 와이어 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CS8465 | RFQ | |||||
B | 3763-M | RFQ | |||||
B | L615-PGCMAN | RFQ | |||||
C | CR6365 | RFQ | |||||
D | CS6361 | RFQ | |||||
B | 7554-SS | RFQ | |||||
E | 7765 | RFQ | |||||
F | CR6361 | RFQ | |||||
B | 3331-SS | RFQ | |||||
B | 3431-SS | RFQ | |||||
B | L830-P | RFQ | |||||
G | CS8365 | RFQ | |||||
H | L730-P | RFQ | |||||
I | L1220-P | RFQ | |||||
J | 3765 | RFQ | |||||
B | 7311-SS | RFQ | |||||
K | 7311-G | RFQ | |||||
B | 7547-DF | RFQ | |||||
B | L1030-P | RFQ | |||||
B | L530-P | RFQ | |||||
L | L930-P | RFQ | |||||
M | PSL515-P | RFQ | |||||
N | CS8265 | RFQ | |||||
B | L1430-P | RFQ | |||||
B | L1530-P | RFQ |
잠금 플러그
비 덮개형 트위스트 잠금 플러그, Insulgrip
Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock 플러그는 전기 장치를 전원 콘센트 또는 커넥터에 연결합니다. 나일론, 스테인리스 스틸, 엘라스토머 또는 복합 재료로 만들어지며 안전한 작동을 위해 NEMA 등급을 받았습니다(전류 등급 최대 30A). 우발적인 분리를 방지하고 콘센트에 플러그를 고정하는 트위스트 잠금 메커니즘이 특징입니다. 2선, 3선, 4선 및 5선 변형으로 제공되는 다양한 Twist-Lock 플러그 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock 플러그는 전기 장치를 전원 콘센트 또는 커넥터에 연결합니다. 나일론, 스테인리스 스틸, 엘라스토머 또는 복합 재료로 만들어지며 안전한 작동을 위해 NEMA 등급을 받았습니다(전류 등급 최대 30A). 우발적인 분리를 방지하고 콘센트에 플러그를 고정하는 트위스트 잠금 메커니즘이 특징입니다. 2선, 3선, 4선 및 5선 변형으로 제공되는 다양한 Twist-Lock 플러그 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 항목 | 높이 | A | 케이블 범위 | HP | IP 등급 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL45915 | ₩253,277 | |||||||||
B | HBL2611 | ₩98,805 | |||||||||
C | HBL2431 | ₩105,350 | |||||||||
D | HBL2341 | ₩63,210 | |||||||||
E | HBL2521 | ₩134,627 | |||||||||
B | HBL2641 | ₩95,707 | |||||||||
F | HBL3431GCB | ₩155,487 | |||||||||
G | HBL2511FC | ₩116,305 | |||||||||
H | HBL4570C | ₩54,827 | |||||||||
I | HBL2811FC | ₩151,200 | |||||||||
J | HBL2331 | ₩62,369 | |||||||||
K | HBL9965C | ₩79,170 | |||||||||
L | HBL3331C | ₩110,739 | |||||||||
M | HBL3521C | ₩87,465 | |||||||||
N | HBL7102C | ₩53,847 | |||||||||
O | HBL23CM21 | ₩66,797 | |||||||||
P | HBL2721 | ₩132,037 | |||||||||
Q | HBL2711 | ₩134,837 | |||||||||
R | HBL2351 | ₩66,902 | |||||||||
S | HBL25CM11 | ₩145,740 | |||||||||
T | HBL2331VY | ₩33,495 | |||||||||
U | HBL7545C | ₩55,055 | |||||||||
V | HBL24W47 | ₩65,012 | |||||||||
W | HBL2447 | ₩40,950 | |||||||||
X | HBL23CM11 | ₩62,755 |
접지 연속성 모니터링 플러그
잠금 플러그
스타일 | 모델 | 전선 수 | A | 색상 | 상 | 타입 | 전압 | 코드 크기 | 학년 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL23005GB | ₩267,067 | |||||||||
B | HBL23035B | ₩346,972 | |||||||||
C | HBL23001HGB | ₩276,027 | |||||||||
D | HBL23004HG | ₩489,895 | |||||||||
E | HBL23014HGB | ₩421,505 | |||||||||
F | HBL25525 | ₩461,825 | |||||||||
G | HBL26419 | ₩1,231,055 | |||||||||
H | HBL21415B | ₩448,455 | |||||||||
I | HBL20445B | ₩445,409 | |||||||||
J | HBL25415B | ₩533,277 | |||||||||
K | HBL26519 | ₩1,691,270 |
잠금 플러그
잠금 플러그는 암 잠금 리셉터클 또는 커넥터에 밀어넣고 비틀어 플러그를 잠그므로 진동으로 인한 분리를 방지합니다. 이 플러그는 나일론/니켈 도금 황동 구조로 되어 있어 낮은 마찰, 높은 내압 용량 및 내부식성을 보장합니다. 여기에는 최대 스트레인 릴리프를 제공하는 견고한 40피스 외부 코드 클램프와 잘못된 장치와의 잘못된 결합을 방지하는 스테인리스 스틸 슈라우드가 장착되어 있습니다. 이 잠금 플러그는 -75~2°C의 온도 범위에서 작동할 수 있으며 3극 및 XNUMX극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies 같은 가려진 플러그 압력이 가해진 상태에서 플러그를 제자리에 고정하기 위한 압력 단자 나사 연결이 있습니다.
잠금 플러그는 암 잠금 리셉터클 또는 커넥터에 밀어넣고 비틀어 플러그를 잠그므로 진동으로 인한 분리를 방지합니다. 이 플러그는 나일론/니켈 도금 황동 구조로 되어 있어 낮은 마찰, 높은 내압 용량 및 내부식성을 보장합니다. 여기에는 최대 스트레인 릴리프를 제공하는 견고한 40피스 외부 코드 클램프와 잘못된 장치와의 잘못된 결합을 방지하는 스테인리스 스틸 슈라우드가 장착되어 있습니다. 이 잠금 플러그는 -75~2°C의 온도 범위에서 작동할 수 있으며 3극 및 XNUMX극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies 같은 가려진 플러그 압력이 가해진 상태에서 플러그를 제자리에 고정하기 위한 압력 단자 나사 연결이 있습니다.
소형 트위스트 잠금 플러그, 2/3극, 15A
Hubbell 배선 장치-Kellems 잠금 플러그는 해양 및 산업 분야에서 전선을 쉽게 연결하고 분리하는 데 이상적입니다. 이 직선 블레이드, 수형 플러그에는 높은 내열성, 내구성 및 내부식성을 위해 황동 블레이드와 페놀 블레이드 홀더가 있는 나일론 하우징이 있습니다. 일부 모델에는 좁은 공간에서 작동할 수 있도록 각진 플러그가 있습니다. 15 및 125/125V 정격 전압으로 제공되는 다양한 검정색 250A 플러그 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 방수 덮개가 있는 플러그? 방수 작업을 위해.
Hubbell 배선 장치-Kellems 잠금 플러그는 해양 및 산업 분야에서 전선을 쉽게 연결하고 분리하는 데 이상적입니다. 이 직선 블레이드, 수형 플러그에는 높은 내열성, 내구성 및 내부식성을 위해 황동 블레이드와 페놀 블레이드 홀더가 있는 나일론 하우징이 있습니다. 일부 모델에는 좁은 공간에서 작동할 수 있도록 각진 플러그가 있습니다. 15 및 125/125V 정격 전압으로 제공되는 다양한 검정색 250A 플러그 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 방수 덮개가 있는 플러그? 방수 작업을 위해.
스타일 | 모델 | A | 코드 크기 | HP | NEMA 플러그 구성 | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2322-PW6P-AM | ₩253,837 | |||||||
A | 2324-PW6P-AM | ₩239,312 | |||||||
A | 2524-PW6P-AM | ₩239,382 | |||||||
A | 2522-PW6P-AM | ₩284,060 | |||||||
A | 2526-PW6P-AM | ₩266,630 | |||||||
A | 2530-PW6P-AM | ₩290,220 |
방수 안전 슈라우드 플러그, 2 / 3 / 4극
Hubbell 배선 장치-Kellems 방수 안전 슈라우드 트위스트 잠금 플러그는 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 와이어가 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 수형 방수 플러그에는 폴리카보네이트 단자 리테이너, 황동 블레이드 및 내충격성과 내구성을 위한 네오프렌 방수 글랜드가 있는 PBT 하우징이 있습니다. 이 제품은 우수한 코드 그립과 내충격성 슈라우드를 갖추고 있어 와이어 종단을 과도한 변형으로부터 보호하고 플러그 블레이드를 굽힘이나 파손으로부터 각각 보호합니다. 엄선된 모델도 온다 덮개 없이? 열가소성 몸체와 니켈 도금된 황동 칼날을 가지고 있습니다. 20/30, 120, 208, 125, 250 및 277VAC의 전압 정격으로 제공되는 다양한 흑백 색상의 480/600A 플러그 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 방수 안전 슈라우드 트위스트 잠금 플러그는 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 와이어가 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 수형 방수 플러그에는 폴리카보네이트 단자 리테이너, 황동 블레이드 및 내충격성과 내구성을 위한 네오프렌 방수 글랜드가 있는 PBT 하우징이 있습니다. 이 제품은 우수한 코드 그립과 내충격성 슈라우드를 갖추고 있어 와이어 종단을 과도한 변형으로부터 보호하고 플러그 블레이드를 굽힘이나 파손으로부터 각각 보호합니다. 엄선된 모델도 온다 덮개 없이? 열가소성 몸체와 니켈 도금된 황동 칼날을 가지고 있습니다. 20/30, 120, 208, 125, 250 및 277VAC의 전압 정격으로 제공되는 다양한 흑백 색상의 480/600A 플러그 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 항목 | IP 등급 | A | 케이블 범위 | 길이 | 자재 | 맥스. HP | NEMA 구성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL26W47BK | ₩141,575 | |||||||||
B | HBL2741SW | ₩367,622 | |||||||||
C | HBL2811SW | ₩436,065 | |||||||||
D | HBL2311SW | ₩219,607 | |||||||||
E | HBL2331SW | ₩224,770 | |||||||||
F | HBL2421SW | ₩245,035 | |||||||||
G | HBL2431SW | ₩246,767 | |||||||||
H | HBL2511SW | ₩295,522 | |||||||||
I | HBL2611SW | ₩330,487 | |||||||||
J | HBL2621SW | ₩314,545 | |||||||||
K | HBL2711SW | ₩310,957 | |||||||||
L | HBL2731SW | ₩354,637 | |||||||||
M | HBL2321SW | ₩213,640 | |||||||||
N | HBL2411SW | ₩230,090 | |||||||||
L | HBL2721SW | ₩353,552 |
산업용 등급 덮개 잠금 플러그
Hubbell Wiring Device-Kellems 슈라우드 플러그는 잠금 암 콘센트 또는 커넥터에 밀어넣고 꼬아서 플러그를 잠그므로 진동으로 인한 느슨한 연결을 방지합니다. 나일론/복합소재로 제작되어 인장강도가 높고 내마모성 및 내식성이 우수합니다. 이 플러그는 과도한 변형으로부터 종단을 보호하는 우수한 코드 그립과 오염물이나 먼지로부터 배선 챔버를 보호하는 일체형 먼지 실드가 특징입니다. 최대 정격 전류가 30A인 이 플러그는 2.26인치 및 2.33인치 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies 같은 난쟁이 잠금 각도 플러그 안전한 연결을 위한 ML-2P 및 ML-3P NEMA 등급이 특징입니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems 슈라우드 플러그는 잠금 암 콘센트 또는 커넥터에 밀어넣고 꼬아서 플러그를 잠그므로 진동으로 인한 느슨한 연결을 방지합니다. 나일론/복합소재로 제작되어 인장강도가 높고 내마모성 및 내식성이 우수합니다. 이 플러그는 과도한 변형으로부터 종단을 보호하는 우수한 코드 그립과 오염물이나 먼지로부터 배선 챔버를 보호하는 일체형 먼지 실드가 특징입니다. 최대 정격 전류가 30A인 이 플러그는 2.26인치 및 2.33인치 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies 같은 난쟁이 잠금 각도 플러그 안전한 연결을 위한 ML-2P 및 ML-3P NEMA 등급이 특징입니다.
스타일 | 모델 | A | 코드 크기 | HP | NEMA 플러그 구성 | 극 수 | 전선 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1522-PW6P-AM | ₩125,142 | ||||||||
A | 1524-PW6P-AM | ₩114,292 | ||||||||
A | 1520-PW6P-AM | ₩112,385 | ||||||||
A | 2310-PW6P-AM | ₩120,820 | ||||||||
A | 2314-PW6P-AM | ₩212,940 | ||||||||
A | 2320-PW6P-AM | ₩248,325 | ||||||||
A | 2312-PW6P-AM | ₩230,650 | ||||||||
A | 2510-PW6P-AM | ₩257,407 | ||||||||
A | 2512-PW6P-AM | ₩254,135 | ||||||||
A | 2520-PW6P-AM | ₩286,720 | ||||||||
A | 2514-PW6P-AM | ₩200,129 |
Turnlok 전원 차단 플러그
130144 시리즈 잠금 플러그
스타일 | 모델 | 극 수 | |
---|---|---|---|
A | 1301440017 | RFQ | |
B | 1301440028 | RFQ |
130146 시리즈 잠금 플러그
스타일 | 모델 | 극 수 | |
---|---|---|---|
A | 1301460079 | RFQ | |
B | 1301460084 | RFQ | |
C | 1301460088 | RFQ | |
D | 1301460083 | RFQ | |
E | 1301460082 | RFQ | |
F | 1301460080 | RFQ | |
G | 1301460077 | RFQ | |
H | 1301460078 | RFQ |
130147 시리즈 잠금 플러그
스타일 | 모델 | 코드 그립 크기 | 극 수 | |
---|---|---|---|---|
A | 1301470073 | RFQ | ||
B | 1301470079 | RFQ | ||
C | 1301470085 | RFQ | ||
D | 1301470088 | RFQ | ||
E | 1301470071 | RFQ | ||
F | 1301470016 | RFQ | ||
G | 1301470017 | RFQ | ||
H | 1301470072 | RFQ | ||
I | 1301470069 | RFQ | ||
J | 1301470078 | RFQ | ||
K | 1301470074 | RFQ | ||
L | 1301470084 | RFQ | ||
M | 1301470076 | RFQ | ||
N | 1301470081 | RFQ | ||
O | 1301470086 | RFQ | ||
P | 1301470077 | RFQ | ||
Q | 1301470080 | RFQ | ||
R | 1301470082 | RFQ | ||
S | 1301470083 | RFQ | ||
T | 1301470015 | RFQ | ||
A | 1301470026 | RFQ | ||
U | 1301470030 | RFQ | ||
V | 1301470025 | RFQ | ||
W | 1301470029 | RFQ | ||
F | 1301470028 | RFQ |
방수 잠금 플러그
스타일 | 모델 | NEMA 플러그 구성 | A | 색상 | NEMA 평가 | 극 수 | 전선 수 | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL24W47A | ₩61,687 | |||||||||
B | HBL24W47BK | ₩71,820 | |||||||||
C | HBL26W47 | ₩131,425 | |||||||||
D | HBL28W47 | ₩164,640 | |||||||||
E | HBL24W49 | ₩79,835 | |||||||||
F | HBL26W48 | ₩119,192 | |||||||||
G | HBL28W48 | ₩146,212 | |||||||||
E | HBL24W34 | ₩97,702 | |||||||||
H | HBL26W49 | ₩118,475 | |||||||||
I | HBL28W49 | ₩138,197 | |||||||||
J | HBL26W74 | ₩180,250 | |||||||||
K | HBL28W74 | ₩190,942 | |||||||||
L | HBL26W75 | ₩140,787 | |||||||||
M | HBL26W75BK | ₩222,565 | |||||||||
N | HBL28W75 | ₩188,737 | |||||||||
O | HBL26W76 | ₩178,360 | |||||||||
P | HBL26W76BK | ₩182,332 | |||||||||
Q | HBL28W76 | ₩184,922 | |||||||||
R | HBL28W76BK | ₩209,247 | |||||||||
S | HBL28W77 | ₩223,457 | |||||||||
T | HBL28W78 | ₩184,502 | |||||||||
U | HBL26W81BK | ₩284,427 | |||||||||
V | HBL26W81 | ₩213,622 | |||||||||
W | HBL28W81BK | ₩333,217 | |||||||||
X | HBL28W81 | ₩214,287 |
헤비 듀티 접지 연속성 모니터링 플러그
스타일 | 모델 | 전선 수 | 전압 | |
---|---|---|---|---|
A | L620-PGCM | RFQ | ||
B | L520-PGCM | RFQ | ||
C | PSL615-PGCM | RFQ | ||
D | L3720-PGCM | RFQ | ||
E | PSL715-PGCM | RFQ | ||
F | PSL515-PGCM | RFQ | ||
G | L630-PGCM | RFQ | ||
H | L530-PGCM | RFQ | ||
I | L1430-PGCM | RFQ | ||
J | L1420-PGCM | RFQ |
Turnlok 소형 잠금 플러그
방수 Turnlok 접지 연속성 모니터링 플러그
130145 시리즈 잠금 플러그
스타일 | 모델 | 극 수 | |
---|---|---|---|
A | 1301450011 | RFQ | |
B | 1301450012 | RFQ | |
C | 1301450048 | RFQ | |
D | 1301450014 | RFQ | |
E | 1301450013 | RFQ | |
F | 1301450050 | RFQ | |
G | 1301450054 | RFQ | |
H | 1301450045 | RFQ | |
G | 1301450019 | RFQ | |
G | 1301450052 | RFQ | |
G | 1301450059 | RFQ | |
G | 1301450057 | RFQ | |
G | 1301450020 | RFQ | |
D | 1301450003 | RFQ | |
I | 1301450002 | RFQ | |
G | 1301450015 | RFQ | |
G | 1301450016 | RFQ | |
G | 1301450017 | RFQ | |
G | 1301450056 | RFQ | |
G | 1301450053 | RFQ | |
G | 1301450058 | RFQ | |
G | 1301450055 | RFQ | |
G | 1301450018 | RFQ | |
J | 1301450060 | RFQ | |
K | 1301450021 | RFQ |
더 알아보기
- 파이프/튜브/절연
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 히트 건 및 액세서리
- 직업 사이트 조명
- 구리
- 쓰레기통 상판
- 자동차 카메라 시스템
- 라벨 메이커 및 프린터
- 플라스틱 삽
- 드럼 잠금
- OHAUS 정밀 벤치 스케일
- BRADY 위험 태그, 카드 지, 7 "x 4"
- WEBSTONE 회전 플랜지 볼 밸브
- ENPAC 드럼 업
- PASS AND SEYMOUR Adorne 시리즈 Wifi 터치 스위치
- EATON M22 시리즈 머신 스톱 오퍼레이터
- DAVIS INSTRUMENTS 기상 관측소
- VESTIL CNVX 시리즈 산업용 아크릴 볼록 및 돔 거울, 원형
- GATES G8K 나선형 와이어 호스
- CAROL 이더넷 케이블