그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 방수 잠금 플러그 |
A | 20 |
항균 | 가능 |
색상 | 노란색 |
코드 크기 | 0.560 "~ 0.770" |
학년 | 산업(공업) |
HP | 5.0 |
IP 등급 | 65, 66, 67 |
자재 | 열가소성 엘라스토머 |
NEMA 플러그 구성 | L16-20피 |
극 수 | 3 |
전선 수 | 4 |
상 | 3 |
타입 | 가려진 |
전압 | 480 VAC |
배선 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
모델 | A | 코드 크기 | HP | NEMA 플러그 구성 | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2322-PW6P-AM | 20 | 0.560 "~ 0.770" | 3.0 | L15-20피 | 3 | 250 VAC | ₩ 221,760 | |
2524-PW6P-AM | 30 | 0.640 "~ 0.930" | 10.0 | L16-30피 | 3 | 480 VAC | ₩ 214,357 | |
2522-PW6P-AM | 30 | 0.640 "~ 0.930" | 3.0 | L15-30피 | 3 | 250 VAC | ₩ 248,150 | |
2526-PW6P-AM | 30 | 0.640 "~ 0.930" | - | L17-30피 | 3 | 600 VAC | ₩ 237,930 | |
2530-PW6P-AM | 30 | 0.640 "~ 0.930" | 3.0 | L18-30피 | 4 | 120 / 208 VAC | ₩ 253,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.