DAYTON 덕트 송풍기, 16인치
스타일 | 모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 입구 Dia. | 맥스. BHP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5AV79 | - | - | - | - | - | - | 11-5 / 8 " | - | ₩ 3,523,047 | |
A | 7H458 | 2301 | 1101 | 3179 | - | - | 7.2/3.5 | 11 " | 0.52 | ₩ 4,515,087 | |
A | 7H472 | 2301 | 1101 | 3179 | - | - | 2.1-2.2/1.1 | 11 " | 0.52 | ₩ 4,670,085 | |
A | 7H459 | 2946 | 1261 | 3641 | 2611 | 2071 | 10.2/5.1 | 11 " | 0.78 | ₩ 4,591,650 | |
A | 7H473 | 2946 | 1261 | 3641 | 2611 | 2071 | 2.9-2.8/1.4 | 11 " | 0.78 | ₩ 4,404,855 | |
A | 7H474 | 3402 | 1387 | 4004 | 3146 | 2815 | 3.2-2.9/1.4 | 11 " | 1.04 | ₩ 4,794,580 |
덕트 송풍기, 16인치
Dayton 16인치 인라인 덕트 송풍기는 산업 및 상업 공간에 깨끗한 공기를 제공합니다. 흡기 및 배기 시스템, 보충 공기 시스템 및 리턴 시스템에 사용됩니다. 이 원심 덕트 송풍기는 덕트 연결을 단순화하는 칼라와 각 측면의 패널을 갖추고 있어 빠른 내부 구성 요소 액세스를 제공합니다. 부드러운 서비스를 위해 기름칠을 다시 할 수 있는 필로우 블록 베어링과 내구성을 위한 아연 도금 강철 하우징이 장착되어 있습니다. 서비스 수명 연장을 위한 베어링 및 모터 커버가 포함됩니다. 빠른 유지 보수를 위해 액세스 패널이 제공됩니다. 1/2, 3/4 및 1 HP 전력 등급으로 제공되는 다양한 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 대각선 커터
- 자동차 램프 및 전구
- 플랫폼 리프트 및 스태커 액세서리
- 음식 저울
- 핸드 헬드 손전등
- 유압 호스
- 클램프
- 아크 플래시 보호
- 후크
- 유압 씰
- LUMAPRO 소형 백열 전구, S8, 13.5V
- APPROVED VENDOR 벤치 탑 턴테이블
- LOC-LINE 내산성 Npt 커넥터
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 일체형 분할 변환 커플링
- HUMBOLDT 자동 기계식 압착기
- REMCO 24인치 이중 블레이드 울트라 위생 스퀴지
- ALLEGRO SAFETY 지지대
- VESTIL EMH 시리즈 전기 미니 행잉 케이블 호이스트
- TRI-ARC U-Design 크로스오버 레그 키트