항목 | 인라인 덕트 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
송풍기 RPM | 1101 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 3179 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 3061 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 2944 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 2812 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 2665 |
CFM @ 0.625 인치 SP | 2504 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 2301 |
완전 부하 암페어 | 2.1-2.2/1.1 |
높이 | 26 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 11 " |
입구 높이 (인치) | 22 7 / 8 |
입구 폭 (인치) | 22 7 / 8 |
맥스. BHP | 0.52 |
최대 깊이 | 26 " |
맥스. 입구 온도. | 160도 F |
맥스. 모터 높이 | 13 3/8 인치 |
모터 인클로저 | 방적 에어 오버 열기 |
모터 HP | 1/2 |
모터 RPM | 1229 |
모터 유형 | 삼상 |
장착 위치 | 수직 수평 |
출구 Dia. | 11 " |
출구 높이 | 22 7 / 8 " |
출구 폭 | 22 7 / 8 " |
상 | 3 |
샤프트 디아. | 1" |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 12.6 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 12.4 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 12.1 |
타입 | 원심, 드라이브 패키지 포함 |
UPC | 468593035739 |
전압 | 208-230/460 |
휠 지름 | 16 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 타입 | 뒤로 경사 |
폭 | 26 " |
선박 중량 (kg) | 98.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 입구 Dia. | 맥스. BHP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AV79 | - | - | - | - | - | - | 11-5 / 8 " | - | ₩ 3,523,047 | |
7H458 | 2301 | 1101 | 3179 | - | - | 7.2/3.5 | 11 " | 0.52 | ₩ 4,515,087 | |
7H459 | 2946 | 1261 | 3641 | 2611 | 2071 | 10.2/5.1 | 11 " | 0.78 | ₩ 4,591,650 | |
7H473 | 2946 | 1261 | 3641 | 2611 | 2071 | 2.9-2.8/1.4 | 11 " | 0.78 | ₩ 4,404,855 | |
7H474 | 3402 | 1387 | 4004 | 3146 | 2815 | 3.2-2.9/1.4 | 11 " | 1.04 | ₩ 4,794,580 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.