비바람에 견디는 박스 커버
리셉터클 커버
캐스트 커버
장치 장착 내후성 커버
스타일 | 모델 | 표지 재질 | 높이 | 항목 | 자재 | 갱의 수 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FSKD5-15 | ₩329,612 | ||||||||
B | FSKD6-20 | ₩402,412 | ||||||||
C | FSK-WR1 | ₩197,592 | ||||||||
D | FSK-1R-WA | ₩31,780 | ||||||||
E | FSK-1TS-A | ₩23,712 | ||||||||
F | FSK-WR2 | ₩188,160 | ||||||||
G | FSK-1JA | ₩185,972 | ||||||||
F | FSK-WT2 | ₩226,572 | ||||||||
H | FSKJ6-20 | ₩319,165 | ||||||||
I | FSKJ5-20 | ₩296,415 | ||||||||
J | FSKJ5-15 | ₩265,912 | ||||||||
K | FSK-WRD | ₩248,377 | ||||||||
L | FSK-2B-CM | ₩103,407 | ||||||||
M | FSKJL7-15 | ₩387,327 | ||||||||
N | FSKJL5-15 | ₩397,337 | ||||||||
O | FSKJL6-15 | ₩456,067 | ||||||||
P | FSK-1B | ₩20,317 | ||||||||
Q | FSK-2RS-K | ₩75,092 | ||||||||
R | FSK-2R-M | ₩76,807 | ||||||||
S | FSK1RY | ₩29,522 | ||||||||
T | FSK-1PB | ₩58,502 | ||||||||
U | FSK-1R-T | ₩78,505 | ||||||||
V | FSK-2B | ₩33,267 | ||||||||
W | FSK-1JG | ₩118,370 | ||||||||
X | FSK-1DR | ₩30,695 |
비바람에 견디는 플레이트 및 커버, 1 갱, 최대 75도 C
Hubbell Wiring Device-Kellems 내후성 플레이트 및 커버는 물 및 먼지와 같은 원치 않는 요소가 소켓에 들어가는 것을 방지합니다. 부식성 환경과 악천후를 견딜 수 있는 알루미늄/열가소성 본체 소재가 특징입니다. 이 장치는 섭씨 -40도에서 75도 사이의 온도를 견딜 수 있으며 안전을 위해 자동으로 닫히는 뚜껑이 장착되어 있습니다. 변종은 노란색 및 회색 색상으로 제공됩니다. Raptor Supplies Hubbell Wiring Device-Kellems도 제공합니다. 비바람에 견디는 박스 커버 중장비 작동을 위한 PBT 수지 커버 재료 및 네오프렌 개스킷 구조.
Hubbell Wiring Device-Kellems 내후성 플레이트 및 커버는 물 및 먼지와 같은 원치 않는 요소가 소켓에 들어가는 것을 방지합니다. 부식성 환경과 악천후를 견딜 수 있는 알루미늄/열가소성 본체 소재가 특징입니다. 이 장치는 섭씨 -40도에서 75도 사이의 온도를 견딜 수 있으며 안전을 위해 자동으로 닫히는 뚜껑이 장착되어 있습니다. 변종은 노란색 및 회색 색상으로 제공됩니다. Raptor Supplies Hubbell Wiring Device-Kellems도 제공합니다. 비바람에 견디는 박스 커버 중장비 작동을 위한 PBT 수지 커버 재료 및 네오프렌 개스킷 구조.
스타일 | 모델 | 색상 | 건설 | 표지 재질 | 높이 | 자재 | 설치 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL3393 | ₩169,277 | ||||||||
B | HBL52CM22 | ₩140,192 | ||||||||
C | HBL74CM24워 | ₩152,005 |
내후성 박스 마운트 커버
비바람에 견디는 덮개
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 660-22-6026 | ₩1,433,845 | RFQ |
A | 660-24-6033 | ₩1,458,467 | RFQ |
비바람에 견디는 덮개
내후성 원 갱 헤비 캐스트 커버
130138 시리즈 리셉터클 박스
스타일 | 모델 | 코드 길이 | 리셉터클 수 | |
---|---|---|---|---|
A | 1301380086 | RFQ | ||
B | 1301380087 | RFQ | ||
B | 1301380088 | RFQ | ||
A | 1301380077 | RFQ |
열가소성 커버
스타일 | 모델 | 색상 | 아울렛 수 | |
---|---|---|---|---|
A | 3726-SCCW | RFQ | ||
B | 3780 | RFQ | ||
B | 3780-SCMH | RFQ | ||
B | 3780-SC | RFQ | ||
C | 3726-SC | RFQ | ||
D | 3780-SCWH | RFQ | ||
E | 3726-SCWH | RFQ | ||
D | 3780-SCMHWH | RFQ | ||
D | 3780-SCFBXWH | RFQ |
비바람에 견디는 캐스트 커버
스타일 | 모델 | 아울렛 수 | |
---|---|---|---|
A | CA1-GS | RFQ | |
B | CA1-GL | RFQ | |
C | CA26-GV | RFQ | |
D | CA1U-2681G | RFQ | |
E | CA82-G | RFQ | |
F | CA2U-2681G | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1301280117 | RFQ |
A | 1301280120 | RFQ |
토글 스위치 커버
토글 스위치 커버
키패드 인클로저 박스, 플라스틱
비바람에 견디는 판
Hubbell Wiring Device-Kellems 내후성 플레이트는 FS 또는 FD 내후성 상자, GFCI, 서지 콘센트 및 Style Line 장치와 함께 사용되어 물이나 비의 침투로 인한 우발적 결함으로부터 보호합니다. 이 UL 등재 및 CSA 인증 플레이트는 열가소성/주조 알루미늄 구조로 되어 있어 내충격성과 열효율이 뛰어납니다. 수평 및 수직 방향으로 장착할 수 있으며 -40~85°C의 온도를 견딜 수 있습니다. 0.81, 1.08 및 1.1인치 높이로 제공되는 다양한 내후성 플레이트 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 비바람에 견디는 벽 판 네오프렌/실리콘 구조로 UV 안정성과 내마모성을 보장합니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems 내후성 플레이트는 FS 또는 FD 내후성 상자, GFCI, 서지 콘센트 및 Style Line 장치와 함께 사용되어 물이나 비의 침투로 인한 우발적 결함으로부터 보호합니다. 이 UL 등재 및 CSA 인증 플레이트는 열가소성/주조 알루미늄 구조로 되어 있어 내충격성과 열효율이 뛰어납니다. 수평 및 수직 방향으로 장착할 수 있으며 -40~85°C의 온도를 견딜 수 있습니다. 0.81, 1.08 및 1.1인치 높이로 제공되는 다양한 내후성 플레이트 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 비바람에 견디는 벽 판 네오프렌/실리콘 구조로 UV 안정성과 내마모성을 보장합니다.
사용 중 내후성 추가 듀티 등급 커버
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | WIUC1FRVSL | RFQ | |
B | WIUC1FRHSL | RFQ | |
C | WIUC1GHSL | RFQ | |
D | WIUC1GVSL | RFQ | |
E | WIUC1WHSL | RFQ | |
F | WIUC1WVSL | RFQ |
단일 갱 얕은 덮개를 사용하는 동안 매우 강력함
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | WIUCED10SC | RFQ | |
B | WIUCED10SG | RFQ | |
C | WIUCED10SW | RFQ | |
A | WIUCED10SB | RFQ |
단일 갱 커버를 사용하는 동안의 추가 헤비 듀티
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | WIUCED10CL | RFQ | |
B | WIUCED10WL | RFQ |
싱글 갱 딥 커버를 사용하는 동안의 추가 헤비 듀티
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | WIUCED10DCL | RFQ | |
B | WIUCED10DGL | RFQ | |
B | WIUCED10GL | RFQ | |
C | WIUCED10DWL | RFQ |