알루미늄 튜브 피팅
알루미늄 튜브 피팅은 자동차 조립, 식품 및 음료, 제조, 항공우주 산업에서 튜브와 파이프를 신속하게 연결하는 데 사용됩니다. Raptor supplies Parker 및 Transair와 같은 브랜드의 다양한 알루미늄 튜브 피팅을 제공합니다.
볼 밸브 피팅
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | +6679 25 22 XNUMX | ₩598,762 | |
B | +6668 25 22 XNUMX | ₩211,225 | |
A | +6679 17 22 XNUMX | ₩426,877 | |
C | +6694 17 22 XNUMX | ₩448,840 | |
C | +6694 25 22 XNUMX | ₩644,875 | |
B | +6668 40 22 XNUMX | ₩224,560 |
피팅 엘보
스타일 | 모델 | 피팅 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | +6609 25 35 XNUMX | ₩181,650 | ||
A | +6609 40 35 XNUMX | ₩358,995 | ||
B | +6619 40 35 XNUMX | ₩275,082 | ||
A | +6609 40 50 XNUMX | ₩346,535 | ||
B | +6619 40 50 XNUMX | ₩297,955 | ||
A | +6609 40 43 XNUMX | ₩346,097 | ||
A | +6609 25 22 XNUMX | ₩162,295 | ||
B | +6619 25 22 XNUMX | ₩236,792 | ||
A | +6609 17 22 XNUMX | ₩149,520 | ||
A | +6609 17 14 XNUMX | ₩160,650 | ||
A | +6609 40 44 XNUMX | ₩521,727 | ||
B | +6619 40 44 XNUMX | ₩499,205 | ||
A | +6609 25 28 XNUMX | ₩169,260 |
피팅 벽 브래킷
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | +6640 17 22 XNUMX | ₩214,497 | |
A | +6640 25 22 XNUMX | ₩174,895 | |
B | +6689 17 22 XNUMX | ₩265,615 | |
B | +6689 25 22 XNUMX | ₩254,607 |
U 채널 고정 브래킷 Transair
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
+6699 01 02 XNUMX | AF6QVR | ₩ 52,692 |
알루미늄 튜브 피팅
Raptor Supplies Parker와 Transair의 3 포트 벽면 브래킷, 수나 사형 커넥터, 클립 스페이서, U 채널 고정 브래킷 등을 포함한 광범위한 알루미늄 튜브 피팅을 제공합니다. 이 튜빙 피팅은 다양한 튜브와 파이프를 빠르게 연결하기위한 자동차 조립, 식음료 제조, 포장, 산업 플랜트 및 항공 우주 작업 분야에 이상적입니다. 파커 튜빙 솔루션에는 엘보우, 엔드 캡, 드롭 브래킷, 볼 밸브, 커넥터 및 어댑터가 포함됩니다. Parker 엘보우 피팅은 최소한의 툴링으로 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다. 이 폴리아미드 파이프 커넥터는 시스템 효율성을 높이고 누출을 방지하며 압축 공기, 진공 및 불활성 가스와 함께 사용하기에 이상적입니다. 45도 및 90도 각도 옵션으로 제공됩니다. 파커 트랜에어 피팅 볼 밸브는 열 처리 된 황동 및 폴리 아미드 합금 구조와 수동 차단을위한 레벨 핸들을 특징으로하는 빠른 설치, 푸시-투-커넥트 알루미늄 튜브 피팅입니다. 이 볼 밸브는 브래킷을 사용하여 벽에 장착 할 수 있습니다. 다양한 Tarnsair 볼 밸브와 티, 외부 브래킷, 유니온 커넥터 등을 선택하십시오.
자주하는 질문
알루미늄 튜브 피팅을 청소하고 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 알루미늄 튜브 피팅은 순한 비눗물과 부드러운 천을 사용하여 청소할 수 있습니다.
- 연마성 세제나 브러시는 표면을 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 정기적인 검사와 연결부 조임도 피팅의 무결성을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
알루미늄 튜빙 피팅의 정확한 크기를 결정할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 관 직경
- 벽 두께
- 유체 또는 가스 유형
- 압력과 온도
더 알아보기
- 보관 및 운송 카트
- 압력 와셔 및 액세서리
- 마킹 도구
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 매뉴얼
- 용접 접촉 팁
- 화장실 브러쉬 및 홀더
- 도토리 너트
- 전기 천장 히터 액세서리
- 유압식 유량 분배기
- POWR-GRIP 수동 흡입 컵 리프터
- TEMPCO 실리콘 고무 인클로저 히터
- EXAIR 압축 공기 작동식 컨베이어
- NORTON ABRASIVES 거친 등급 샌딩 벨트
- TELEMECANIQUE SENSORS 안전 인터록 스위치
- SUPER MET-AL 스퀴즈 액션 마커 오일 기반 금속 팁
- COOPER B-LINE 도관 퀵 캡
- COOPER B-LINE B2000 시리즈 구리 튜빙 클램프
- TYGON 은 프탈레이트가 없는 항균 튜브
- GPI 연료 노즐 회전