NORTON ABRASIVES 중간 입자 강철 생크 스핀들 장착 부직포 플랩 휠
스타일 | 모델 | 지름 | 항목 | 최대 RPM | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261058450 | - | 장착되지 않은 플랩 휠 | - | - | 1 | ₩ 153,352 | RFQ
|
B | 66261051722 | 2" | 플랩 휠 | 12,000 | 1" | 10 | ₩ 479,430 | |
C | 66261058474 | 3" | 플랩 휠 | 8,000 | 2" | 10 | ₩ 1,231,702 |
중간 그릿 강철 생크 스핀들 장착 비 짠 플랩 휠
Norton Abrasives 부직포 플랩 휠은 용접, 금속 제조 및 연마 산업의 혼합 및 마무리 응용 분야에 이상적입니다. 공작물의 치수를 변경하지 않고 윤곽에 맞게 성형할 수 있는 유연한 플랩이 있습니다. 그들은 우수한 절단 및 마무리를 위해 알루미늄 산화물 구조를 특징으로 합니다. 이 휠은 다이/스트레이트 그라인더를 사용한 중간 정도의 표면 블렌딩 및 디버링에 적합하며 에폭시 코어에 영구적으로 장착되는 강철 섕크 또는 맨드릴이 장착되어 탁월한 균형 및 떨림 없는 마무리를 제공합니다. 8000 및 12000rpm의 작동 속도로 제공되는 다양한 휠 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플라이어 클램프
- 특수 경첩
- 식품 호스
- 트램 멜 및 트램 멜 포인트 세트
- 아크 슬라이서
- 압력계/진공계
- 기계 유체
- 모니터링 장비
- 밀링 공구
- 전구 관련 제품
- QMARK 전기 유닛 히터
- DAYTON 벨트 구동식 관축 팬, 블레이드 직경 16인치
- 3M 아크릴 압력이있는 폴리이 미드 필름 테이프
- BUSSMANN 클래스 RK1 산업용 전력 퓨즈
- KELCH 열박음 공구 홀더, 구멍 직경 3 mmmm
- SPEARS VALVES 산업 역류 티 필터 50 GPM CPVC, EPDM SS 스크린
- MI-T-M 키트
- VESTIL PRN 시리즈 나일론 팔레트 랙 네팅
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-R 스타일, 832 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기