WESTWARD 휴대용 도구 상자
Westward 휴대용 도구 상자는 도구나 장비를 보관할 수 있는 넓은 보관 공간을 제공합니다. 이 장치는 충격이나 응력이나 열로 인한 굽힘이나 뒤틀림에 저항하는 견고한 설계를 제공합니다.
스타일 | 모델 | 잠금 시스템 | 색상 | 컬러 패밀리 | 자재 | 핸들 수 | 외부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35XR63 | 없음 | 빨간색 | 빨간색 | - | 0 | 1" | 7" | 4.25 " | ₩ 68,390 | |
B | 35XR68 | 없음 | 빨간색 | 빨간색 | - | 0 | 3" | 14 " | 6.5 " | ₩ 124,127 | |
C | 35XR65 | 없음 | 빨간색 | 빨간색 | - | 0 | 2" | 10 " | 5.125 " | ₩ 83,667 | |
D | 10J162 | 맹꽁이 자물쇠 | 빨간색 | - | 강철 | 1 | - | - | 8" | ₩ 328,352 | |
E | 10J171 | 맹꽁이 자물쇠 | 빨간색 | - | 강철 | 1 | - | - | 8" | ₩ 99,785 | |
F | 10J164 | 맹꽁이 자물쇠 | 빨간색 | - | 강철 | 1 | - | - | 8" | ₩ 171,132 | |
G | 36Y008 | 맹꽁이 자물쇠 | 빨간색 | - | 폴리 프로필렌, 스틸 | 1 | - | - | 40.12 " | ₩ 132,142 | |
H | 36Y010 | 맹꽁이 자물쇠 | 빨간색 | - | 폴리 프로필렌, 스틸 | 1 | - | - | 6" | ₩ 43,487 | |
I | 36Y011 | 맹꽁이 자물쇠 | 빨간색 | - | 폴리 프로필렌, 스틸 | 1 | - | - | 7" | ₩ 65,380 | |
J | 44ZJ83 | 자물쇠 걸쇠 | 검정 | 검정 | - | 1 | 6" | 12 " | 6-29 / 64 " | ₩ 64,330 | |
K | 44ZJ86 | 자물쇠 걸쇠 | 검정 | 검정 | - | 1 | 9" | 24 " | 8" | ₩ 157,552 | |
L | 32 년 25 월 | 자물쇠 걸쇠 | 빨간색 | 빨간색 | - | 1 | 6" | 12 " | 6-15 / 32 " | ₩ 64,119 | |
M | 44ZJ82 | 자물쇠 걸쇠 | 검정 | 검정 | - | 1 | 7" | 16 " | 7" | ₩ 70,017 | |
N | 44ZJ85 | 자물쇠 걸쇠 | 검정 | 검정 | - | 1 | 6" | 19 " | 4" | ₩ 43,627 | |
O | 44ZJ90 | 자물쇠 걸쇠 | 검정 | 검정 | - | 1 | 8" | 20 " | 7" | ₩ 83,335 |
특징
- 이 Westward 휴대용 도구 상자는 충격, 열 및 부식 방지를 위해 분말 코팅 마감 처리된 강철 구조를 특징으로 합니다.
- 이 장치에는 쉽게 휴대할 수 있도록 상단에 운반 손잡이가 장착되어 있으며 자물쇠로 잠글 수 있어 도난 방지 및 도구 안전을 보장합니다.
- 일부 모델에는 도구 상자를 열 때 밖으로 회전하는 트레이가 있어 저장 공간을 최대화하고 도구 접근성을 향상시킵니다.
자주하는 질문
이동성을 향상시키기 위해 Westward 휴대용 도구 상자에는 어떤 기능이 포함되어 있습니까?
Westward 휴대용 도구 상자는 손쉬운 운반을 용이하게 하는 편리한 내장형 손잡이를 제공합니다. 특정 모델에는 바퀴나 접이식 손잡이가 있어 이동성이 향상되고 쉽게 운반할 수 있습니다.
이 도구 상자를 잠글 수 있나요?
일부 Westward 휴대용 도구 상자에는 보안 목적으로 자물쇠를 추가하는 잠금 메커니즘이나 조항이 있을 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소켓 확장
- 전기 밸브 액추에이터
- 프레스 도구
- 의료 캐비닛 액세서리
- 청각 밴드
- >모터
- 파워트랜스미션 벨트
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 작업대
- 도구 보관
- SUNCAST 플라스틱 야외 보관함
- AKRO-MILS 35185 네스트 앤 스택 토트백
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 휴대용 연기 추출기
- DIXON L72 시리즈 안개 윤활기
- 3M 긁힘 방지 보안경
- PETERSEN PRODUCTS 실린더 삽입 키트 출시
- ANVIL 경량 콘크리트 인서트
- SPEARS VALVES CPVC 45도 거리 팔꿈치
- EATON 매그넘 시리즈 통신 모듈
- EATON 91000T 시리즈 렌즈