AKRO-MILS 35185 네스트 앤 스택 토트백
Akro-Mils 35185 시리즈 네스트 및 스택 컨테이너는 동일한 공간에서 항목을 체계적으로 보관하는 데 이상적입니다. 파란색, 빨간색 및 회색 색상으로 제공됩니다.
35185 네스트 앤 스택 토트백
Akro-Mils 35185 시리즈 네스트 및 스택 컨테이너는 동일한 공간에서 항목을 체계적으로 보관하는 데 이상적입니다. 파란색, 빨간색 및 회색 색상으로 제공됩니다.
특징
- Akro-Mils 35185 시리즈 네스트 및 스택 컨테이너는 무거운 하중 동안 부식 및 굽힘에 저항하는 산업용 등급 폴리머 구조를 가지고 있습니다.
- 동일한 시설에서 각각 가득 차거나 비었을 때 더 많은 용기를 저장하기 위해 장치를 쌓고 중첩하여 공간을 절약할 수 있습니다.
- 이 네스트 앤 스택 토트(NST)는 선반에 쉽게 장착되어 항목이 쏟아지는 것을 방지하고 전체 시설의 청결을 보장합니다.
호환 액세서리
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 29300 카드 스톡 홀더: 색인카드, 카드지 등을 정리 보관할 수 있는 선반통과 함께 사용합니다.
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 35181 네스트/스택 뚜껑: 이 뚜껑은 Akro-Mils 35185 시리즈 용기를 덮는 데 사용되어 장치의 유출 및 오염을 방지합니다.
자주하는 질문
Akro-Mils 35185 시리즈 네스트 및 스택 컨테이너의 저장 용량은 얼마입니까?
5.69갤런.
이 용기를 청소하는 방법?
- 용기에서 모든 항목을 제거하고 청소하기 전에 완전히 비었는지 확인하십시오.
- 호스나 양동이의 물을 사용하여 용기의 부스러기, 먼지 또는 오물을 씻어냅니다. 부드러운 솔이나 천을 사용하여 완고한 먼지나 얼룩을 닦아낼 수도 있습니다.
- 물통이나 싱크대에 순한 세제나 주방 세제를 물과 섞으세요. 비눗물에 적신 스폰지나 천을 사용하여 내부 및 외부 표면, 모서리 및 가장자리에 주의하면서 용기를 철저히 청소하십시오.
- 비눗물로 세척한 후 용기를 깨끗한 물로 완전히 헹구어 비누 잔류물을 제거하십시오.
- 깨끗한 천이나 수건으로 용기를 닦거나 통풍이 잘되는 곳에서 자연 건조시키십시오. 곰팡이나 흰곰팡이 성장을 방지하기 위해 용기를 쌓거나 보관하기 전에 용기가 완전히 건조되었는지 확인하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조합 렌치
- 유압 윈치
- 케이블 서포트
- 엔진 특수 도구
- 유압식 유량 분배기
- 통신 도구
- 환풍
- 차량 진단 및 검사
- 펠트
- 농업 테스트
- BEL-ART - SCIENCEWARE 표준 스파우트, 통기성 세척 병, 넓은 입
- APPROVED VENDOR 낮은 리드 황동 인라인 볼 밸브, 솔더 x 솔더
- TWECO 볼펜 러그 180도
- THYSSENKRUPP MATERIALS 로드 황동 360
- TENNSCO XNUMX 층 옷장 사물함
- TENNSCO 캡스톤 선반 추가 장치
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 1-1/2인치 직경, 일반 끝
- Cementex USA 메트릭 소켓 세트, 3/8인치 스퀘어 드라이브
- TSUBAKI AL 시리즈 리프 체인
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, ES20M, 탄성 커플링