유압식 유량 분배기
유압 흐름 분배기는 단일 펌프 흐름을 균등하게 또는 2개 이상의 액추에이터 사이에 사전 정의된 비율로 분배하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 광범위한 유압 흐름 제공...자세히 보기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | AFT100-250/250-B-650 | ₩446,145 | |
A | AFT100-510/510-B-650 | ₩459,112 |
GRESEN 유압 흐름 분배기, 주철, 길이 5.51인치, 폭 1.87인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PDC-12-50 | CT7GLH | ₩ 339,657 |
유압식 유량 분배기 로터리 기어
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FM-4R4.2S | AH4UVY | ₩ 1,572,532 |
유압식 유량 분배기
유압식 유량 분배기는 단일 펌프에서 나오는 유량을 2개 이상의 액츄에이터 간에 동일하게 또는 미리 정의된 비율로 분배합니다. Raptor Supplies 다양한 유압식 유량 분배기를 제공합니다. 주요한 과 할 덱스. 이 회전식 기어형 유량 분배기는 기계가 아닌 유압으로 2개의 평행 운동을 동기화하는 데 사용됩니다. 이 제품은 최대 3000PSI의 작동 압력을 견딜 수 있는 영구 주조된 주철 구조와 내부에 축적된 압력을 줄이기 위한 통합 차동 릴리프 밸브가 특징입니다. 11개의 톱니 경화 강철 기어는 4500RPM의 최대 속도로 회전하여 4500PSI의 외부 액체 압력을 제공합니다. 2.4 ~ 5, 2.5 ~ 5, 5 ~ 10 및 10 ~ 20GPM 유량 등급으로 제공되는 광범위한 유압식 유량 분배기 중에서 선택하십시오.
자주하는 질문
유압 흐름 분배기는 어떻게 설치됩니까?
- 각 배출구에 대한 유량 요구 사항을 결정합니다.
- 애플리케이션에 적합한 흐름 분배기 유형을 선택하십시오.
- 흐름 분배기를 유압 시스템에 단단히 장착하고 포트를 정렬합니다.
- 적절한 피팅과 호스를 사용하여 유압 라인을 연결합니다.
- 흐름 분할기를 테스트하여 흐름이 고르게 분포되도록 하고 필요한 경우 조정합니다.
- 최적의 성능을 위해 흐름 분배기와 유압 시스템을 정기적으로 모니터링하고 유지 관리하십시오.
내 유압 시스템에 맞는 올바른 유압 흐름 분배기를 어떻게 선택합니까?
- 필요한 유량을 결정하고 이를 처리할 수 있는 분배기를 선택하십시오.
- 콘센트 수가 정확한 칸막이를 선택하십시오.
- 디바이더가 유압 시스템의 최대 작동 압력을 처리할 수 있는지 확인하십시오.
- 정밀도가 필요한 경우 더 정확한 분배기를 선택하십시오.
- 내구성이 뛰어나고 유지 관리가 적은 칸막이를 선택하십시오.
- 다른 유압 구성 요소와의 호환성을 확인하십시오.
유압 흐름 분배기를 청소하고 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 손상, 누출 또는 부식이 있는지 정기적으로 검사하십시오.
- 닦아내어 청결을 유지합니다.
- 깨끗한 작동유를 확인하고 정기적으로 필터를 교체하십시오.
- 윤활 상태를 점검하고 유지하십시오.
더 알아보기
- 제품식별표
- 가구
- 스타터 및 접촉기
- 견과류
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 수동 자재 리프트 액세서리
- 주방 용품 텀블러 보울 및 셰이커
- 공압 진동기
- 핸드 스크레이퍼
- 필터 패드 고정 프레임
- FACOM 콤비네이션 렌치
- MSA 고글 리테이너
- CLAMPCO 94100 시리즈 밴드 클램프, 표준 T 볼트 디자인
- DIXON 거리 팔꿈치
- MJ MAY 롤 스톡, 15피트 X 2인치
- APPROVED VENDOR 1"/1.5" 트라이 클로버 호환 피팅 위생 개스킷
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 풀링 그립, 주니어 듀티
- COOPER B-LINE B496-1 시리즈 XNUMX 홀 조정 가능한 코너 각도
- WRIGHT TOOL 필러 게이지
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 밸브 박스 스케줄 80 x 스케줄 40, EPDM