AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 휴대용 집진기
Air Systems International 휴대용 연기 추출기는 먼지와 유해 화학 물질로부터 사용자의 호흡 영역을 보호하는 데 이상적입니다. 그들은 용접, 납땜, 화학 실험실, 제조 공정, 목공, 자동차 수리, 건설, 제약 생산 및 산업 유지 응용 분야에 사용됩니다....더 읽기
스타일 | 모델 | A | 팔 길이 | 필터 유형 | 후드 크기 | HP | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PFE230ARM5 | - | 5 피트 | - | 8" | - | - | ₩ 8,581,363 | |
B | PFE-750CAB | 12.5 | - | - | 13 " | - | 115V 교류 | ₩ 12,313,636 | RFQ
|
C | PFE-230 | 15 | - | HEPA 필터 | - | 3 / 4 hp | 115V 교류 | ₩ 6,204,545 | |
B | PFE-750-8 | 20 | 10 피트 | HEPA 프리 필터 | - | 1 마력 | 115/230V AC | ₩ 16,026,818 |
휴대용 연기 추출기
Air Systems International 휴대용 연기 추출기는 먼지와 유해 화학 물질로부터 사용자의 호흡 영역을 보호하도록 설계되었습니다. 마그네틱 베이스 스탠드와 함께 제공되며 2개의 진공 모터도 통합되어 있습니다. 이 연기 추출기에는 99.97미크론 입자의 0.3%를 포집하는 최종 단계 HEPA 필터와 먼지 입자를 50~70% 효율로 포집하는 XNUMX개의 주름형 필터가 있습니다. 이 연기 추출기는 깨끗한 공기 전달을 위해 XNUMX단계 여과를 제공합니다.
작동 메커니즘
- 연기 추출기를 115VAC에서 작동하는 전원에 연결합니다.
- 내부 모터를 시작하고 연기 또는 오염 물질의 소스 근처에 연기 포집 후드를 배치합니다.
- 흐름 댐퍼를 조정하여 공기 흐름 속도를 조절합니다.
- 필터 교체 시기를 알기 위해 필터 교체 표시기를 모니터링하십시오.
- 750피트 암으로 10cfm과 같은 지정된 공기 흐름 속도를 달성합니다.
- 유연한 움직임(6도 회전)을 위해 직경 10인치, 길이 270피트의 덕트 암을 활용합니다.
- 5인치 고하중 캐스터와 옵션인 마그네틱 베이스 스탠드로 이동성을 보장합니다.
특징
- 이 모터는 115VAC에서 작동하고 12.5A의 전류를 소모합니다.
- 13인치의 연기 포집 후드와 향상된 추출 효율을 위한 조정 가능한 흐름 댐퍼가 있습니다.
- 이러한 집진기에는 99.97미크론 입자의 0.3%를 포집하는 최종 단계 HEPA 필터가 포함되어 있습니다.
- 50~70% 효율로 먼지 입자를 포착하는 XNUMX개의 주름형 필터가 있습니다.
- 이 연기 추출기는 깨끗한 공기 전달을 위해 XNUMX단계 여과를 제공합니다.
- 필터 교체 시기를 알려주는 필터 교체 표시기가 함께 제공됩니다.
- 이 집진기는 먼지, 오물 및 오염 물질에 대한 보호를 강화하기 위해 강철 캐비닛 하우징과 함께 제공됩니다.
- 5인치 고하중 캐스터와 마그네틱 베이스 스탠드가 장착되어 있어 쉽게 이동할 수 있습니다.
자주하는 질문
이 휴대용 집진기를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 방출원 근처의 적절한 위치를 선택합니다.
- 설치 장소의 적절한 환기를 확인하십시오.
- 전원 요구 사항을 확인하고 일치하는 전원 공급 장치를 확인하십시오.
- 연기 추출기를 안전하게 배치하십시오.
- 전원 코드를 적합한 전기 콘센트에 연결합니다.
- 효과적인 커버리지를 위해 연기 포집 후드를 조정합니다.
- 정기적으로 사용하기 전에 시스템의 기능을 테스트하십시오.
휴대용 집진기를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 애플리케이션 또는 산업별 요구 사항
- 기류 용량 및 여과 효율
- 이동성 기능, 크기 및 휴대성
- 소음 수준 및 전력 요구 사항
- 안전 기능 및 안전 표준 준수
- 유지 보수 요구 사항 및 비용 효율성
Air Systems International 휴대용 집진기에서 필터 교체 표시기는 어떻게 작동합니까?
- 센서 또는 타이머는 필터 사용 및 상태를 모니터링합니다.
- 작동 시간, 풍량 및 효율을 기준으로 필터 수명 계산.
- 미리 설정된 임계값 또는 필터 수명 제한.
- 임계값에 도달하거나 초과하면 표시기가 활성화됩니다.
- 표시기로 시각적 또는 청각적 경고.
- 시기 적절한 필터 교체를 위해 사용자에게 알림.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 게시물에 서명
- 직선 사다리
- 진공 수분 분리기
- 널링 도구 액세서리
- 유압 어큐뮬레이터 마운트
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 전등 안정기
- 건벽/석고용 장비
- 텐셔너 및 타이트 너
- DAYTON 조명 누름 버튼, 22mm, 1NO / 1NC, 빨간색
- APPROVED VENDOR 자동 도어 홀더 새틴 크롬 벽
- SUPCO 뜨거운 표면 점화기 실리콘
- PALMGREN 헤비 듀티 기어 헤드 드릴 프레스
- MALIN CO. 산화 인코넬 항공 우주 잠금 와이어
- TRICO 샘플 포트
- EATON D 시리즈 플랜지 마운트 어댑터
- DAYTON 전선
- BROWNING P2형 분할 테이퍼 부싱
- BOSTON GEAR 24 직경 피치 성형 나일론 마이터 기어