MALIN CO. 산화 인코넬 항공우주용 잠금선
Malin Co.의 산화된 Inconel 잠금 와이어 또는 안전 와이어는 패스너가 제대로 조여졌는지 확인하고 중요한 부품이나 패스너가 떨어지는 것을 방지하는 안전 장치 역할을 합니다. 항공 우주 산업에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 지름 | 길이 | |
---|---|---|---|---|
A | MS9226 - 01 | 0.016 " | 872 피트 | RFQ
|
A | MS9226 - 02 | 0.020 " | 558 피트 | RFQ
|
A | MS9226 - 03 | 0.025 " | 341 피트 | RFQ
|
A | MS9226 - 04 | 0.032 " | 218 피트 | RFQ
|
A | MS9226 - 05 | 0.040 " | 134 피트 | RFQ
|
A | MS9226 - 06 | 0.051 " | 134 피트 | RFQ
|
A | MS9226 - 07 | 0.063 " | 88 피트 | RFQ
|
A | MS9226 - 08 | 0.091 " | - | RFQ
|
작동 메커니즘
- 두 개 이상의 부품을 함께 고정하려면 포지티브 잠금 장치 기능을 사용하십시오.
- 이 안전 와이어는 단일 가닥 또는 이중 꼬임 방법을 사용하여 패스너에 설치됩니다.
- 더블 트위스트 방법은 180도의 호를 통해 와이어를 꼬는 것을 포함합니다.
- 단일 가닥 방법은 전기 시스템에서 닫힌 기하학적 패턴 및 밀접하게 배치된 부품의 형성을 포함합니다.
- 꼬는 동안 와이어를 꽉 잡아 당겨야 합니다(과도한 스트레스 없이).
- 상처를 입힌 후 끝을 구부리고 구부려야합니다.
- 이러한 안전 와이어는 패스너를 더 조이는 방식으로 패스너가 느슨해지는 것을 방지합니다.
- 잠금 와이어는 진동으로 인해 마찰과 피로를 유발하므로 설치하지 마십시오.
특징
- Malin Co. 산화 잠금 와이어는 충격 및 내부식성을 위해 고밀도 폴리에틸렌으로 성형된 재활용 가능한 용기에 들어 있습니다.
- 잠금 와이어는 염화물 응력 부식 균열에 저항하기 위해 고위험 응용 분야에 사용되는 산화된 인코넬로 구성됩니다.
- 분해되지 않는 주황색 용기는 전선에 그리스 축적이나 기타 부식성 물질을 방지합니다.
- 수백 피트의 와이어를 수용할 수 있는 캐니스터/코일/스풀에 포함된 다양한 크기로 제공됩니다.
표준 및 승인
- AMS 5687
- NASM
자주 묻는 질문
인코넬이란?
Inconel Alloy 600은 침탄 및 내산화성이 우수한 니켈-크롬 합금입니다. 높은 니켈 함량은 염화물 응력 부식 균열에 저항합니다. 최대 화씨 700도의 극저온을 견딜 수 있습니다.
인코넬과 스테인리스 스틸의 차이점은 무엇입니까?
인코넬은 스테인리스 스틸 합금보다 고온에서 더 나은 강도 및 내식성을 제공합니다. 그러나 더 낮은 온도에서는 17-4PH와 같은 스테인리스강이 인코넬보다 더 높은 강도를 제공할 수 있습니다.
Malin Co.의 다양한 잠금 와이어에 사용되는 다양한 색상 코드는 무엇입니까?
- Malin의 색상 코드 캔 라인을 사용하면 잠금 와이어 유형을 쉽게 식별할 수 있습니다.
- 노란색 캔 - 인코넬 잠금 와이어
- 파란색 캔 - 스테인리스 스틸 잠금 와이어
- 오렌지 캔 - 산화된 인코넬 잠금 와이어
- 빨간 캔 - 모넬 와이어
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공정 교정기
- 콘크리트 흙손
- 케이블 서포트
- 가스 히터 액세서리
- 사다리 추적
- 파워톱 및 액세서리
- 샌딩 액세서리
- 임학
- 특수 안전 장비
- 밸브
- ADAM EQUIPMENT AC 어댑터
- BALDWIN FILTERS 인라인 연료 필터
- SMITH-COOPER S4036X 크로스
- VULCAN HART 매니 폴드, 버너
- ZURN 브랜드 Zurn에 맞는 변기 캐리어
- REMCO 57인치 유리 섬유 핸들
- NIBCO 하이힐 입구가 있는 DWV 엘보, ABS
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, XDTX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- WEG 전기 모터, 100Hp